Palier applique auto-aligneur SKF FY 1. TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 1. TF
Rubix :0301-1031404
Fabricant :63325
EAN :7316577754882
PALIER FY 1 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 1 TF SKF


Bloc à bride carrée à 4 boulons
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte grise (en-gjl hb195)
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Longueur95 mm
Sériefy
Largeur totale du roulement34,1 mm
Serrage12 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur52 mm
Poids0,77 kg
Forme de constructionunité de palier à bride en y avec carter en fonte carré et fixation par vis sans tête (tf)
60,00 € HT
/ unité
72,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours