Références
INA :PCSTK30-208-XL
Rubix :0269-1487665
Fabricant :0101849100000
EAN :4012802832716




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Détails articles : PALIER PCSTK30-208-XL INA
Palier applique PCSTK..-208-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | plastique |
| Hauteur | 156 mm |
| Longueur | 156 mm |
| Série | pcstk..-208-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,54 € HT
/ unité
481,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours