Références
SKF :FYK 20 TF
Rubix :0301-1021393
Fabricant :63485
EAN :7316571044590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER FYK 20 TF SKF
Ces boîtiers à bride carrée pour roulements à insert sont en matériau composite, résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulement devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur | 86 mm |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diamètre extérieur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,22 € HT
/ unité
48,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours