Palier applique auto-aligneur INA RATR30-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RATR30-XL
Rubix :0269-1006673
Fabricant :0008287340000
EAN :4012802793147
PALIER RATR 30-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur35,8 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RATR 30-XL INA


Paliers auto-aligneurs RATR, corps de palier à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur35,8 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur93 mm
Longueur112,7 mm
Sérieratr..-xl
Largeur totale du roulement35,8 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur44 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,61 HT
/ unité
82,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours