Palier applique auto-aligneur INA FLCTEY40-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :FLCTEY40-XL
Rubix :0269-1003371
Fabricant :0009015200000
EAN :4012802807332
PALIER FLCTEY 40XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FLCTEY 40XL INA


Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable

Points forts

FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Matièrefonte
Hauteur150 mm
Longueur150 mm
Sérieflctey..-xl
Largeur totale du roulement42,5 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
104,43 € HT
/ unité
125,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h