Palier applique auto-aligneur INA PCF50-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCF50-XL
Rubix :0269-1006365
Fabricant :0947296970000
EAN :4054372845260
PALIER PCF 50-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCF 50-XL-I INA


Paliers auto-aligneurs PCF, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièrefonte
Hauteur143 mm
Longueur143 mm
Sériepcf..-xl
Largeur totale du roulement51,4 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur143 mm
151,55 € HT
/ unité
181,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h