Palier applique auto-aligneur RHP SF40HLT

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques
Références
RHP :SF40HLT
Rubix :0294-1012653
Fabricant :SF40HLT R
EAN :00747023108640
PALIER SF 40 HLT RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,18 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 40 HLT RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF40HLT - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 40mm Shaft Diameter

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,18 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur130,2 mm
Longueur130,2 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement54,18 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,44 HT
/ unité
95,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h