Palier applique auto-aligneur INA PCFT30-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCFT30-XL
Rubix :0269-1006371
Fabricant :0008315810000
EAN :4012802791402
PALIER PCFT 30-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCFT 30-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièrefonte
Hauteur142 mm
Longueur142 mm
Sériepcft..-xl
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur142 mm
82,71 € HT
/ unité
99,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h