Palier applique auto-aligneur INA PCJY60-XL-N-I
Unité de logement à bride
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PCJY60-XL-N-I
Rubix :0269-1006430
Fabricant :0009491750000
EAN :4012802802351


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 47,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Détails articles : PALIER PCJY 60-XL-N-I INA
Blocs-logements PCJY, blocs-logements à bride à quatre boulons, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 47,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Série | pcjy..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 68 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,95 € HT
/ unité
291,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h