Palier applique auto-aligneur INA PME25-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PME25-XL-N
Rubix :0269-1006458
Fabricant :0096434600000
EAN :4012802837629
PALIER PME 25-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PME 25-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte (fonte à graphite lamellaire)
Hauteur115 mm
Longueur115 mm
Sériepme..-xl-n
Largeur totale du roulement21 mm
Diamètre des trous de fixation9 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Diamètre extérieur115 mm
Poids0,73 kg
79,82 € HT
/ unité
95,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h