Palier applique auto-aligneur PTN UCF311

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCF311
Rubix :Y600-1485265
Fabricant :893568
EAN :3660338460265
PALIER APPLIQUE UCF311
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Largeur185 mm
Entraxe de fixation140 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF311


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur185 mm
Entraxe de fixation140 mm
Matièrefonte
Hauteur71 mm
Longueur185 mm
Sérieucf300
Largeur totale du roulement52 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Poids5,24 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 HT
/ unité
72,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours