Palier applique auto-aligneur PTN UCFL210

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857395
PTN :UCFL210
Rubix :Y600-1485216
Fabricant :893617
EAN :3660338460753
PALIER APPLIQUE UCFL210

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur197 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL210


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur197 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte
Hauteur54,6 mm
Longueur197 mm
Sérieucfl200
Largeur totale du roulement51,6 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur115 mm
Poids2,3 kg
21,92 € HT
/ unité
26,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h