Palier applique auto-aligneur INA RCSMF17-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCSMF17-XL
Rubix :0269-1006782
Fabricant :0008269440000
EAN :4012802793949
ROULEMENT A BILLES RCSMF 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCSMF 17-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCSMF, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièretôle d'acier
Etancheitédeux flasques métalliques
Hauteur27 mm
Longueur114 mm
Sériercsmf..-xl
Largeur totale du roulement34,8 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur114 mm
Poids0,262 kg
92,96 € HT
/ unité
111,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours