Palier applique auto-aligneur INA RCJOC40-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY/RCJHY/RCJOC…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJOC40-VA-FD
Rubix :0269-1531653
Fabricant :3018251570000
EAN :4064328417915
PALIER RCJOC40-VA-FD INA AGRO
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation102 mm
Matièreinox
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJOC40-VA-FD INA AGRO


Palier auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcée de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion IP69K : Pour les versions à corps inox

Points forts

Acier inox : hygiène et résistance chimique. Compensation de désalignement. Montage simple et sécurisé. Température : -30°C à +100°C pour les corps en plastiques & -20°C à +100°C pour les corps en inox.

Applications

Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation102 mm
Matièreinox
Sériercjoc..-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r14500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24900 N
Diamètre extérieur130 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 355,44 HT
/ unité
1 626,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours