Palier applique auto-aligneur SKF FY 15 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FY 15 TF
Rubix :0301-1031409
Fabricant :63389
EAN :7316570947854
PALIER FY 15 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Largeur26 mm
Entraxe de fixation54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 15 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur26 mm
Entraxe de fixation54 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement27,4 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9560 N
Diamètre extérieur76 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,73 HT
/ unité
57,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours