Palier applique auto-aligneur INA RFBOC20-VA-FD
Corps de roulement à bride Série RFBY/RFBHY/RFBOC...VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RFBOC20-VA-FD
Rubix :0269-1531630
Fabricant :3020125080000
EAN :4064328418394

Détails articles : CORPS DE PALIER RFBOC20-VA-FD INA AGRO
Corps de palier à bride en acier inoxydable, équipé d’un roulement auto-aligneur pour compenser les désalignements. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
Points forts
Acier inoxydable : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et robuste.
Plage de température : –20°C à +100°C.
Applications
Agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 38,1 mm |
| Série | rfboc..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11100 N |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
709,49 € HT
/ unité
851,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
