Tube de contact Saf-Fro W000345582, Longueur: 32 mm
Tube contact pour torche PROMIG NG - SAF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000345582
Rubix :0160-7038984
EAN :3278640762399




Résumé technique
| Type | tube contact m8x32 ac 1,2 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
|---|
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M8X32 AC 1,2 CUCRZR (UE = 10 PAR SACHET)
Tube en acier .
Applications
Tube en acier .
Informations techniques
Attributs
| Type | tube contact m8x32 ac 1,2 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,80 € HT
/ 10 unités
71,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours