Tube de contact Saf-Fro W000345575, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 32 mm
Tube contact pour torche PROMIG NG - SAF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000345575
Rubix :0160-7038981
EAN :3278640762054




Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x32 ac 1,0 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M6X32 AC 1,0 CUCRZR (UE = 10 PAR SACHET)
Tube en acier .
Applications
Tube en acier .
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x32 ac 1,0 cucrzr (ue = 10 par sachet) |
| Longueur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 € HT
/ unité
5,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h