Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 014.0335, Type: MB 36 KD | Facteur de marche à 40°C: 60%

Torche MIG/MAG refroidie air MB 36 KD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :014.0335
Rubix :2026-7033215
EAN :4036584481528
TORCHE MB 36 KD GRIP 4M BIPOL 4M REFROIDIE P/AIR

Résumé technique

Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C60%
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE MB 36 KD GRIP 4M BIPOL 4M REFROIDIE P/AIR


Torche MB 36 KD Poignée GRIP longueur 4m refroidie par air avec câble BIKOX R.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Points forts


-Poignée GRIP avec rotule intégrée
- Intéressant rapport puissance/encombrement
- Bonne tenue à l'usure

Applications

Chaudronnerie et la charpente métallique.

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C60%
Refroidissementair
Typemb 36 kd
346,70 HT
/ unité
416,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.