Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 004.0511, Type: MB 25 AK | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche MIG/MAG refroidie air MB 25 AK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :004.0511
Rubix :2026-7037523
EAN :4036584481467




Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | air |
Documents
Détails articles : TORCHE MB 25 AK GRIP 4M GRIP 4M
Torche MB 25 AK Poignée GRIP longueur 5m refroidie par air avec câble BIKOX R.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
-Poignée GRIP avec rotule intégrée
- Solution économique et sûre
- Faible encombrement
Applications
Carrosserie industrielle et la chaudronnerie.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | air |
| Type | mb 25 ak |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,65 € HT
/ unité
286,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h