Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 002.0605, Type: MB 15 AK | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche MIG/MAG refroidie air MB 15 AK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :002.0605
Rubix :2026-7037522
EAN :4036584491923




Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | air |
Documents
Détails articles : TORCHE MB 15 AK GRIP 4M GRIP 4M
Torche MB 15 AK Poignée GRIP longueur 4m refroidie par air avec câble coaxial BIKOX R.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
-Poignée GRIP avec rotule intégrée
- Solution économique et sûre
- Faible encombrement
Applications
Travaux de carrosserie automobile et tôlerie fine.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | air |
| Type | mb 15 ak |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,22 € HT
/ unité
242,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h