Roulement à rouleaux coniques Timken 32014X, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à rouleaux coniques série 320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :32014X
Rubix :0311-1017893
EAN :0053893045429





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32014X TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,31 € HT
/ unité
93,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h