Roulement à rouleaux coniques Timken 32208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 24.75 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32208
Rubix :0311-1164560
Fabricant :100049678
EAN :0053893430881


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 24,75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32208 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 24,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,15 € HT
/ unité
44,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h