Manchon de serrage Timken H313

Timken Manchon de serrage H

Voir les informations techniques

Références

Timken :H313
Rubix :0311-1244083
EAN :0087796195509
MANCHON DE SERRAGE H 313 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieuroui
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 313 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieuroui
Largeur50 mm
Diamètre extérieur85 mm
Sérieh
Matièreacier
51,92 HT
/ unité
62,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (38) jours