Tapis GISS 868002, Couleur : Noir | Epaisseur : 3 mm | Matière : Caoutchouc naturel

Tapis sol antidérapant G-MAT RIB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :868002
Rubix :C600-6139048
EAN :3660338218941
TAPIS SOL ANTIDERAPANT G-MAT RIB CAOUTCHOUC NOIR STRIE 90CMX10M

Résumé technique

Epaisseur3 mm
Largeur900 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS SOL ANTIDERAPANT G-MAT RIB CAOUTCHOUC NOIR STRIE 90CMX10M


Revêtement de sol rainuré en caoutchouc naturel. Antidérapant et résistant, il apporte une bonne isolation pour des bétons froids et assure une certaine isolation acoustique. Utilisations industrielles autour des plans de travail, postes, passerelles. Peut également être utilisé pour protéger les plans de travail ou des tiroirs.

Epaisseur : 3 mm.

GARANTIE 1 AN.

Points forts

Revêtement de sol, aménagement de mobilier d'atelier, plan de travail, tiroir de servantes...

Informations techniques


Attributs
Epaisseur3 mm
Largeur900 mm
Couleurnoir
Longueur10000 mm
Matièrecaoutchouc naturel
262,49 HT
/ unité
314,99 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h