Tapis GISS 865525


Tapis anti-fatigue G-MAT ONE

Références
giss :865525
rubix :C600-6128166
ean :3660338198199
TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT ONE MILIEU SEC 90X150CM
Résumé technique
Epaisseur9 mm
Largeur900 mm
CouleurNoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT ONE MILIEU SEC 90X150CM


Quand ergonomie rime avec économie : tapis anti-fatigue et anti-glisse grâce à sa mousse dense et son relief diamant.
Avec bords biseaux jaunes pour plus de visibilité et sécurité.
Environnement : intérieur sec.
Epaisseur : 9 mm.
GARANTIE 1 AN.

Points forts

Production, conditionnement, postes de travail, guichets...

Informations techniques


Attributs
Poids3.56
Epaisseur9 mm
Largeur900 mm
CouleurNoir
Longueur1500 mm
MatièreMousse PVC vierge à cellules fermées
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,98 HT
/ unité
136,78 TTC
Prix dégressifs
1 unité
113,98 HT / unité
3 et plus
106,05 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs