Tapis GISS 865550, Couleur : Blanc | Epaisseur : 1.5 mm

Tapis pelable G-MAT LAB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :865550
Rubix :C600-6128182
EAN :3660338198359
TAPIS PELABLE BLANC G-MAT LAB 4 BLOCS DE 30 TAPIS 45X117CM

Résumé technique

Epaisseur1,5 mm
Largeur45 cm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS PELABLE BLANC G-MAT LAB 4 BLOCS DE 30 TAPIS 45X117CM


Tapis pelable à revêtement adhésif à usage unique (30 feuilles pelables) pour le contrôle de la contamination dans des environnements sensibles : colle fixant les salissures, poussières, bactéries, moisissures ou autres particules solides présentes sur les semelles des chaussures ou les roues de chariots (efficace en milieux secs uniquement).
Semelle autocollante maintenant le tapis en place sur le sol.
Environnement : intérieur sec.
Epaisseur : 1,5 mm.

Points forts

Contrôle des salissures en industrie propre
Agroalimentaire, laboratoires, pharma, électronique, santé, salles blanches ou grises...

Informations techniques


Attributs
Epaisseur1,5 mm
Largeur45 cm
Couleurblanc
Longueur117 cm
204,71 € HT
/ carton
245,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h