Tapis GISS 886138, Couleur : Gris | Epaisseur : 14 mm | Matière : PVC
G-mat Roof
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886138
Rubix :C600-6183466
EAN :3660338396076

Documents
Détails articles : G-MAT ROOF GRIS PVC 60CMX10M
Solution robuste et fiable pour sécuriser les zones de circulation sur les toitures plates, le tapis G-MAT ROOF offre une excellente adhérence, même dans des environnements fortement exposés au vent et aux intempéries.
Caractéristiques :
Le tapis G-MAT ROOF est fabriqué en PVC de haute qualité, spécialement conçu pour résister aux huiles, aux produits chimiques et aux vents forts. Sa surface diamant procure une adhérence optimale, réduisant les risques de glissade dans les zones humides ou grasses. Grâce à sa structure ajourée, il assure un drainage efficace, évitant l’accumulation d’eau et maintenant la surface sèche et sécurisée. Son installation est simple et rapide, ne nécessitant aucun système de fixation, ce qui facilite sa mise en place et son déplacement. Sa conception robuste lui permet de conserver ses performances dans des conditions extrêmes, tout en offrant un confort de marche aux utilisateurs.
Spécifications :
- Matière : PVC.
- Surface : diamant.
- Distance entre mailles : 10 x 23 mm.
- Hauteur : 14 mm.
- Poids : 6,6 kg par m².
- Taille du rouleau : 60 cm x 10 m.
- Vitesse de vent sans fixation : jusqu’à 96 km/h (150 km/h en laboratoire).
- Température d’utilisation : de -23 °C à +60 °C.
- Rétrécissement maximal : 2 %.
- Garantie : 5 ans.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : rouleau.
Normes :
- Antidérapant : R10 selon DIN 51130
- Drainage : V10 selon DIN 51130
- Résistance au feu : Cfl S1 selon EN ISO 13501-1
Informations sur la marque :
Créée en France il y a plus de 25 ans, GISS s’est imposée comme une marque de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle et des accessoires de sécurité. Elle fournit près de 40 000 clients à travers l’Europe, en mettant l’accent sur la qualité, la fiabilité et la rentabilité. GISS fait partie du groupe Rubix, le plus grand distributeur européen de produits industriels, avec plus de 650 agences réparties dans 22 pays. En collaborant avec les meilleurs fournisseurs, GISS propose des produits certifiés, répondant aux normes européennes les plus strictes, tout en assurant un service expert et une disponibilité optimale.
Caractéristiques :
Le tapis G-MAT ROOF est fabriqué en PVC de haute qualité, spécialement conçu pour résister aux huiles, aux produits chimiques et aux vents forts. Sa surface diamant procure une adhérence optimale, réduisant les risques de glissade dans les zones humides ou grasses. Grâce à sa structure ajourée, il assure un drainage efficace, évitant l’accumulation d’eau et maintenant la surface sèche et sécurisée. Son installation est simple et rapide, ne nécessitant aucun système de fixation, ce qui facilite sa mise en place et son déplacement. Sa conception robuste lui permet de conserver ses performances dans des conditions extrêmes, tout en offrant un confort de marche aux utilisateurs.
Spécifications :
- Matière : PVC.
- Surface : diamant.
- Distance entre mailles : 10 x 23 mm.
- Hauteur : 14 mm.
- Poids : 6,6 kg par m².
- Taille du rouleau : 60 cm x 10 m.
- Vitesse de vent sans fixation : jusqu’à 96 km/h (150 km/h en laboratoire).
- Température d’utilisation : de -23 °C à +60 °C.
- Rétrécissement maximal : 2 %.
- Garantie : 5 ans.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : rouleau.
Normes :
- Antidérapant : R10 selon DIN 51130
- Drainage : V10 selon DIN 51130
- Résistance au feu : Cfl S1 selon EN ISO 13501-1
Informations sur la marque :
Créée en France il y a plus de 25 ans, GISS s’est imposée comme une marque de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle et des accessoires de sécurité. Elle fournit près de 40 000 clients à travers l’Europe, en mettant l’accent sur la qualité, la fiabilité et la rentabilité. GISS fait partie du groupe Rubix, le plus grand distributeur européen de produits industriels, avec plus de 650 agences réparties dans 22 pays. En collaborant avec les meilleurs fournisseurs, GISS propose des produits certifiés, répondant aux normes européennes les plus strictes, tout en assurant un service expert et une disponibilité optimale.
Points forts
- Tenue exceptionnelle face aux vents forts, même en extérieur.
- Installation rapide sans fixation, réduisant le temps de mise en œuvre.
- Excellente résistance aux huiles, graisses animales et produits chimiques.
- Drainage efficace grâce à une structure ajourée, limitant les risques de glissade.
- Installation rapide sans fixation, réduisant le temps de mise en œuvre.
- Excellente résistance aux huiles, graisses animales et produits chimiques.
- Drainage efficace grâce à une structure ajourée, limitant les risques de glissade.
Applications
Ce tapis est idéal pour créer des chemins sécurisés sur les toitures plates lors d’opérations de maintenance. Il trouve également sa place dans les environnements industriels où les zones de circulation sont exposées à l’humidité, aux huiles ou aux produits chimiques. Adapté aussi bien aux espaces intérieurs qu’extérieurs, il peut être utilisé dans les ateliers, zones de production, entrepôts, ou sur les passerelles techniques.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 14 mm |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Couleur | gris |
| Longueur | 10000 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 892,86 € HT
/ 6 unités
8 271,43 € TTC

- Livraison habituellement sous (11) jours
