Tapis IDS MB45, Couleur : Noir | Epaisseur : 14.5 mm | Matière : Caoutchouc
Caillebotis modulable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :MB45
Rubix :8492-6067229

Documents
Détails articles : CAILLEBOTIS MODULABLE MB45 910X910X14.5MM
Antidérapant. Isole du froid. Isolant phonique. Fonction antifatigue. Bords biseautés et accessoires disponibles pour matérialiser les zones de sécurité,.
Points forts
Facile à installer et à réimplanter.Résiste aux projections de copeaux .
Applications
Postes industriels et commerciaux (imprimeries, chaînes de montage, zones de découpe) en zone sèche pour les dalles. Entourage de machines industrielles, cuisines, bars en zone humide pour les caillebotis.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 14,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 910 mm |
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,70 € HT
/ unité
66,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h