Tapis GISS 886147, Couleur : Gris | Epaisseur : 10.5 mm | Matière : PVC
G-mat Doft
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886147
Rubix :C600-6183461
EAN :3660338396120

Documents
Détails articles : G-MAT SOFT GRIS/NOIR PVC 100CMX10M
Spécialement conçu pour offrir un confort maximal pieds nus dans les environnements très humides, le G-MAT SOFT de GISS dispose d'une conception auto-drainante dans les quatre directions et de propriétés anti-dérapantes.
Caractéristiques :
Ce tapis en PVC présente une surface en relief qui réduit les risques de glissade et procure un confort agréable à la marche. Sa structure cannelée sur le dessous permet un drainage rapide et efficace dans toutes les directions, évitant l’accumulation d’eau. Les additifs antimicrobiens et antifongiques intégrés assurent un environnement plus sain et limitent le développement des micro-organismes. Sa conception légère facilite la pose et le retrait, sans nécessiter de fixation. Résistant aux conditions intérieures humides comme sèches, il supporte également de larges variations de température.
Spécifications :
- Matière : PVC.
- Surface : relief.
- Distance entre mailles : 6 x 27 mm.
- Épaisseur : 10,5 mm.
- Poids : 5,5 kg par m².
- Taille du rouleau : 100 cm x 10 m.
- Garantie : 3 ans.
- Température d'utilisation : de -23 °C à 60 °C.
- Rétrécissement possible : jusqu'à 2 %.
- Conditionnement : rouleau de 55 kg.
Normes :
- Antidérapant classe C selon DIN 51097
- Résistance au feu Cfl S1 selon EN ISO 13501-1
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS développe des solutions fiables et durables pour la sécurité et le confort dans les environnements de travail. Marque exclusive de Rubix, elle dessert près de 40 000 clients à travers l’Europe et propose des produits respectant les normes européennes les plus strictes. Sa gamme complète couvre la protection individuelle, des pieds à la tête, en associant innovation, résistance et rentabilité.
Caractéristiques :
Ce tapis en PVC présente une surface en relief qui réduit les risques de glissade et procure un confort agréable à la marche. Sa structure cannelée sur le dessous permet un drainage rapide et efficace dans toutes les directions, évitant l’accumulation d’eau. Les additifs antimicrobiens et antifongiques intégrés assurent un environnement plus sain et limitent le développement des micro-organismes. Sa conception légère facilite la pose et le retrait, sans nécessiter de fixation. Résistant aux conditions intérieures humides comme sèches, il supporte également de larges variations de température.
Spécifications :
- Matière : PVC.
- Surface : relief.
- Distance entre mailles : 6 x 27 mm.
- Épaisseur : 10,5 mm.
- Poids : 5,5 kg par m².
- Taille du rouleau : 100 cm x 10 m.
- Garantie : 3 ans.
- Température d'utilisation : de -23 °C à 60 °C.
- Rétrécissement possible : jusqu'à 2 %.
- Conditionnement : rouleau de 55 kg.
Normes :
- Antidérapant classe C selon DIN 51097
- Résistance au feu Cfl S1 selon EN ISO 13501-1
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS développe des solutions fiables et durables pour la sécurité et le confort dans les environnements de travail. Marque exclusive de Rubix, elle dessert près de 40 000 clients à travers l’Europe et propose des produits respectant les normes européennes les plus strictes. Sa gamme complète couvre la protection individuelle, des pieds à la tête, en associant innovation, résistance et rentabilité.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation pieds nus.
- Drainage rapide dans toutes les directions grâce au dessous cannelé.
- Protection hygiénique renforcée par des additifs antimicrobiens et antifongiques.
- Longue durée de vie avec une garantie de 3 ans
- Drainage rapide dans toutes les directions grâce au dessous cannelé.
- Protection hygiénique renforcée par des additifs antimicrobiens et antifongiques.
- Longue durée de vie avec une garantie de 3 ans
Applications
Le G-MAT SOFT est parfaitement adapté aux vestiaires, douches, zones intérieures à forte humidité ainsi qu’aux installations et espaces dédiés aux activités aquatiques, comme les piscines ou centres de loisirs nautiques. Il convient aux environnements nécessitant à la fois un confort pieds nus et une hygiène irréprochable, tout en garantissant une sécurité optimale contre les glissades.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 10,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 1000 mm |
| Couleur | gris |
| Longueur | 10000 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 523,38 € HT
/ unité
1 828,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (11) jours