Tapis GISS 886136, Couleur : Rouge | Epaisseur : 15 mm | Matière : PVC
G-mat food
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886136
Rubix :C600-6183467
EAN :3660338396069

Documents
Détails articles : G-MAT FOOD ROUGE PVC 90CMX10M
Tapis anti-dérapant en PVC avec un maillage large pour ne pas retenir les déchets. Résistant aux huiles et aux graisses animales. Non poreux et comprenant des additifs antimicrobiens et antifongiques. Facile à nettoyer et à installer. Adaptable à des surfaces irrégulières.
Pour les milieux extérieurs et intérieurs, humides et secs, avec présence d’huiles et de graisses animales.
Epaisseur : 15 mm.
GARANTIE 3 ANS.
Points forts
Conçu pour l’industrie alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Couleur | rouge |
| Longueur | 10000 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 520,50 € HT
/ 6 unités
11 424,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (11) jours