Tapis GISS 886133, Couleur : Bleu | Epaisseur : 15 mm | Matière : PVC
G-mat Work
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886133
Rubix :C600-6183469
EAN :3660338396045

Documents
Détails articles : G-MAT WORK BLEU PVC 90CMX10M
Le tapis G-MAT WORK de GISS améliore le confort et la sécurité des postes de travail. Il combine des propriétés anti-dérapantes et anti-fatigue qui assurent une protection optimale même en présence d’huiles ou de produits chimiques.
Caractéristiques :
Fabriqué en PVC robuste, ce tapis présente une surface à motif diamant assurant une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou huileuses. Sa structure ajourée permet un drainage efficace, évitant l’accumulation de liquides et de déchets industriels. Conçu pour réduire la fatigue musculaire lors de longues stations debout, il amortit les chocs et offre plus de confort aux opérateurs. Sa flexibilité le rend adaptable à des surfaces irrégulières, garantissant une installation rapide et sûre. Sa résistance chimique en fait un choix durable pour les environnements industriels exposés aux huiles, solvants et débris.
Spécifications :
- Matière : PVC.
- Surface : motif diamant.
- Distance entre mailles : 6 x 27 mm.
- Différents coloris disponibles.
- Hauteur : 15 mm.
- Poids : 7,6 kg/m².
- Taille du rouleau : 90 cm x 10 m.
- Garantie : 4 ans.
- Température d’utilisation : -23 °C à +60 °C.
- Lavage : nettoyeur haute pression.
- Retrait dimensionnel : jusqu'à 2 %.
- Conditionnement : rouleau.
Normes :
- Drainage : V10 selon DIN 55130
- Antidérapant : R11 selon DIN 51130
- Résistance au feu : Cfl S1 selon EN ISO 13501-1
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des solutions de protection et d’accessoires de sécurité pour les professionnels. Fournissant près de 40 000 clients à travers l’Europe, la marque s’engage à offrir une qualité constante et une valeur optimale. En collaborant avec les meilleurs fournisseurs mondiaux, GISS garantit des produits conformes aux normes européennes, alliant confort, durabilité et sécurité. Exclusivement distribuée par Rubix, GISS couvre un large spectre de catégories, allant de la protection de la tête aux dispositifs antichute, avec un réseau de plus de 650 agences dans 22 pays.
Caractéristiques :
Fabriqué en PVC robuste, ce tapis présente une surface à motif diamant assurant une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou huileuses. Sa structure ajourée permet un drainage efficace, évitant l’accumulation de liquides et de déchets industriels. Conçu pour réduire la fatigue musculaire lors de longues stations debout, il amortit les chocs et offre plus de confort aux opérateurs. Sa flexibilité le rend adaptable à des surfaces irrégulières, garantissant une installation rapide et sûre. Sa résistance chimique en fait un choix durable pour les environnements industriels exposés aux huiles, solvants et débris.
Spécifications :
- Matière : PVC.
- Surface : motif diamant.
- Distance entre mailles : 6 x 27 mm.
- Différents coloris disponibles.
- Hauteur : 15 mm.
- Poids : 7,6 kg/m².
- Taille du rouleau : 90 cm x 10 m.
- Garantie : 4 ans.
- Température d’utilisation : -23 °C à +60 °C.
- Lavage : nettoyeur haute pression.
- Retrait dimensionnel : jusqu'à 2 %.
- Conditionnement : rouleau.
Normes :
- Drainage : V10 selon DIN 55130
- Antidérapant : R11 selon DIN 51130
- Résistance au feu : Cfl S1 selon EN ISO 13501-1
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des solutions de protection et d’accessoires de sécurité pour les professionnels. Fournissant près de 40 000 clients à travers l’Europe, la marque s’engage à offrir une qualité constante et une valeur optimale. En collaborant avec les meilleurs fournisseurs mondiaux, GISS garantit des produits conformes aux normes européennes, alliant confort, durabilité et sécurité. Exclusivement distribuée par Rubix, GISS couvre un large spectre de catégories, allant de la protection de la tête aux dispositifs antichute, avec un réseau de plus de 650 agences dans 22 pays.
Points forts
- Réduction significative de la fatigue lors des stations debout prolongées.
- Adhérence optimale même en environnement huileux ou humide.
- Drainage efficace pour maintenir une surface de travail propre et sécurisée.
- Adhérence optimale même en environnement huileux ou humide.
- Drainage efficace pour maintenir une surface de travail propre et sécurisée.
Applications
Le G-MAT WORK est idéal pour les postes de travail en station debout dans les usines, ateliers, zones de conditionnement et sites de maintenance. Il convient aux environnements intérieurs comme extérieurs, même en présence d’huiles, produits chimiques ou déchets liquides. Sa conception le rend parfaitement adapté aux lignes de production, zones de lavage, postes de remplissage ou zones de transit.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Couleur | bleu |
| Longueur | 10000 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 345,78 € HT
/ 6 unités
14 814,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h