Kit prêt à l'emploi ventilation assistée Optrel 4700.010, Classe : TH3 et TM3
Système ventilation Swiss air complet
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :4700.010
Rubix :H167-6202875
EAN :7640127615935
Détails articles : SYSTEME DE VENTILATION ASSISTEE SWISS AIR AVEC PANNEAU COMMANDE
Le système de protection respiratoire Swiss Air complet d’Optrel offre une liberté inégalée tout en garantissant une protection maximale des voies respiratoires. Conçu pour les environnements professionnels exigeants, ce système combine un demi-masque ventilé, une unité de soufflage ultralégère, un panneau de commande intuitif et une filtration de classe TH3/TM3. Indépendant de tout casque, il s’adapte à la plupart des EPI existants et s’utilise dans divers secteurs, du soudage à l’industrie agroalimentaire. Ergonomique, évolutif et puissant, le Swiss Air garantit à ses utilisateurs un air pur en toute circonstance, tout en réduisant la fatigue et en améliorant les performances au quotidien.
Caractéristiques :
Le système Swiss Air d’Optrel repose sur un demi-masque ventilé en tissu retardateur de flamme, couvrant entièrement la bouche et le nez. Ce masque crée une zone de respiration en pression positive, éliminant les efforts de respiration inutiles. Son bandeau réglable s’adapte à toutes les tailles de tête de XS à XL. L’unité de soufflage ultracompacte (48 mm d’épaisseur, 550 g) se porte dans le dos et fournit un débit d’air réglable de 100 à 130 l/min. L’air pur est acheminé via un tuyau en Y flexible directement dans le demi-masque. Le panneau de commande placé sur la sangle épaule offre un contrôle total : débit d’air, charge batterie, alarme filtre, compensation altitude/température. La batterie Li-ion puissante assure jusqu’à 12 h d’autonomie. Le Swiss Air peut être équipé d’accessoires comme la protection contre les projections d’eau IP54, le filtre anti-odeurs Mountain Breeze ou encore le filtre combiné ABE1P contre gaz et vapeurs.
Spécifications :
• Composants : système de protection respiratoire swiss air complet comprenant un demi-masque confort, un système de tuyaux, une sangle de tête et de cou, une unité de soufflage, une unité de support d'épaule, un panneau de commande et un chargeur
• Type : système PAPR (ventilation assistée), portable
• Classe de protection : TH3 (EN 12941) / TM3 (EN 12942)
• Débits d'air : 100 / 115 / 130 l/min avec réglage continu automatique
• Dimensions unité de soufflage : 250 x 170 x 50 mm
• Poids : 550 g (soufflerie seule), 1 200 g (système complet)
• Matériaux demi-masque : POM, textile résistant à la déchirure (98 % polyester / 2 % polyuréthane), ignifugé Insert : mousse de polyuréthane
• Valve d’expiration avec membrane en silicone
• Batterie : Li-ion 3,6V / 6,5 Ah / 23,4 Wh, autonomie 6 à 12 h
• Temps de charge : environ 6 h
• Alarme : visuelle et sonore (batterie faible, filtre colmaté, débit faible)
• Bruit : max. 70 dB(A)
• Tuyau : longueur 180 mm (extensible à 355 mm), diamètre int. 21 mm
• Mode veille : automatique au bout de 3 h d'inactivité
Normes :
• EN 12941 (TH3) : Appareils de protection respiratoire à ventilation assistée avec filtre à particules - niveau de protection le plus élevé (facteur nominal 500)
• EN 12942 (TM3) : Protection respiratoire avec demi-masque serrant le visage - niveau de protection équivalent TH3
• CE 1024 : Conformité européenne assurée par organisme notifié
Informations sur la marque :
Depuis 1986, Optrel s’impose comme un pionnier dans le domaine des casques de soudage à obscurcissement automatique. Devenue aujourd’hui un acteur mondial, la marque propose une large gamme de solutions de protection pour le visage, la tête et les voies respiratoires, ainsi que des lunettes solaires actives. Fidèle à ses valeurs d’entreprise familiale, Optrel allie innovation, durabilité et confort. Son engagement : offrir des produits à la fois sûrs, ergonomiques et esthétiques, grâce à l’intégration des dernières technologies et matériaux. Grâce à un réseau logistique international, Optrel reste proche de ses clients partout dans le monde et les accompagne dans l’amélioration continue de leurs conditions de travail.
Caractéristiques :
Le système Swiss Air d’Optrel repose sur un demi-masque ventilé en tissu retardateur de flamme, couvrant entièrement la bouche et le nez. Ce masque crée une zone de respiration en pression positive, éliminant les efforts de respiration inutiles. Son bandeau réglable s’adapte à toutes les tailles de tête de XS à XL. L’unité de soufflage ultracompacte (48 mm d’épaisseur, 550 g) se porte dans le dos et fournit un débit d’air réglable de 100 à 130 l/min. L’air pur est acheminé via un tuyau en Y flexible directement dans le demi-masque. Le panneau de commande placé sur la sangle épaule offre un contrôle total : débit d’air, charge batterie, alarme filtre, compensation altitude/température. La batterie Li-ion puissante assure jusqu’à 12 h d’autonomie. Le Swiss Air peut être équipé d’accessoires comme la protection contre les projections d’eau IP54, le filtre anti-odeurs Mountain Breeze ou encore le filtre combiné ABE1P contre gaz et vapeurs.
Spécifications :
• Composants : système de protection respiratoire swiss air complet comprenant un demi-masque confort, un système de tuyaux, une sangle de tête et de cou, une unité de soufflage, une unité de support d'épaule, un panneau de commande et un chargeur
• Type : système PAPR (ventilation assistée), portable
• Classe de protection : TH3 (EN 12941) / TM3 (EN 12942)
• Débits d'air : 100 / 115 / 130 l/min avec réglage continu automatique
• Dimensions unité de soufflage : 250 x 170 x 50 mm
• Poids : 550 g (soufflerie seule), 1 200 g (système complet)
• Matériaux demi-masque : POM, textile résistant à la déchirure (98 % polyester / 2 % polyuréthane), ignifugé Insert : mousse de polyuréthane
• Valve d’expiration avec membrane en silicone
• Batterie : Li-ion 3,6V / 6,5 Ah / 23,4 Wh, autonomie 6 à 12 h
• Temps de charge : environ 6 h
• Alarme : visuelle et sonore (batterie faible, filtre colmaté, débit faible)
• Bruit : max. 70 dB(A)
• Tuyau : longueur 180 mm (extensible à 355 mm), diamètre int. 21 mm
• Mode veille : automatique au bout de 3 h d'inactivité
Normes :
• EN 12941 (TH3) : Appareils de protection respiratoire à ventilation assistée avec filtre à particules - niveau de protection le plus élevé (facteur nominal 500)
• EN 12942 (TM3) : Protection respiratoire avec demi-masque serrant le visage - niveau de protection équivalent TH3
• CE 1024 : Conformité européenne assurée par organisme notifié
Informations sur la marque :
Depuis 1986, Optrel s’impose comme un pionnier dans le domaine des casques de soudage à obscurcissement automatique. Devenue aujourd’hui un acteur mondial, la marque propose une large gamme de solutions de protection pour le visage, la tête et les voies respiratoires, ainsi que des lunettes solaires actives. Fidèle à ses valeurs d’entreprise familiale, Optrel allie innovation, durabilité et confort. Son engagement : offrir des produits à la fois sûrs, ergonomiques et esthétiques, grâce à l’intégration des dernières technologies et matériaux. Grâce à un réseau logistique international, Optrel reste proche de ses clients partout dans le monde et les accompagne dans l’amélioration continue de leurs conditions de travail.
Points forts
• Protection respiratoire de classe TH3/TM3 contre particules, fumées, gaz et virus
• Débit d'air réglable automatiquement jusqu'à 130 l/min
• Demi-masque ajustable sans nécessité de test d’ajustement
• Autonomie de batterie jusqu'à 12 heures
• Panneau de commande ergonomique avec alarmes intelligentes
• Compatible avec tous les EPI courants, indépendant du casque
• Poids plume : seulement 1,2 kg pour le système complet
• Accessoires adaptables : filtre ABE1P, anti-odeur, housse IP54
• Réduction de la fatigue et amélioration du confort respiratoire
• Solution durable et réutilisable avec faibles coûts d’exploitation
• Débit d'air réglable automatiquement jusqu'à 130 l/min
• Demi-masque ajustable sans nécessité de test d’ajustement
• Autonomie de batterie jusqu'à 12 heures
• Panneau de commande ergonomique avec alarmes intelligentes
• Compatible avec tous les EPI courants, indépendant du casque
• Poids plume : seulement 1,2 kg pour le système complet
• Accessoires adaptables : filtre ABE1P, anti-odeur, housse IP54
• Réduction de la fatigue et amélioration du confort respiratoire
• Solution durable et réutilisable avec faibles coûts d’exploitation
Applications
• Soudage et découpe plasma (fumées, particules fines avec masque adapté)
• Construction, démolition, élimination de déchets
• Industrie agroalimentaire et laboratoires (bactéries, virus)
• Travail du bois, industries poussiéreuses
• Viniculture et agriculture (pesticides, poussières)
• Nettoyage industriel et environnement confinelé
• Compatible avec casques de chantier, weldCap® et autres casques
• Construction, démolition, élimination de déchets
• Industrie agroalimentaire et laboratoires (bactéries, virus)
• Travail du bois, industries poussiéreuses
• Viniculture et agriculture (pesticides, poussières)
• Nettoyage industriel et environnement confinelé
• Compatible avec casques de chantier, weldCap® et autres casques
Informations techniques
Attributs
| Classe | th3 et tm3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 493,19 € HT
/ unité
1 791,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
