Kit prêt à l'emploi ventilation assistée JSP CEA646-001-100, Classe : TH3

Casque POWERCAP® Infinity TH3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :CEA646-001-100
Rubix :G832-6175742
EAN :5038428302722
CASQUE POWERCAP INFINITY TH3 NOIR

Résumé technique

Classeth3

Documents

Détails articles : CASQUE POWERCAP INFINITY TH3 NOIR


Le Powercap® Infinity® PAPR est une solution de protection respiratoire à ventilation assistée de classe TH3, offrant une protection 4 en 1 intégrée contre les poussières nocives et autres contaminants. Conçu pour les environnements industriels exigeants, il combine une protection crânienne, faciale, respiratoire et auditive en un seul équipement intuitif et performant.

Caractéristiques :
Ce casque de protection se distingue par sa technologie bi-turbo brevetée qui optimise le flux d'air, assurant un confort maximal au porteur. Sa visière en polycarbonate de classe optique 1 offre une protection anti-impact à une vitesse maximale de 160 m/s, tout en garantissant une clarté optique exceptionnelle. La coque en ABS robuste du casque EVO®5 Olympus® garantit une résistance élevée aux chocs et une durabilité exceptionnelle, même dans des environnements industriels exigeants. Son système de filtration HEPA haute capacité capture jusqu'à 99,8 % des particules nocives, tandis que son design ergonomique assure un ajustement optimal et un maintien sécurisé. Il est également compatible avec les coquilles antibruit Sonis® pour une protection auditive optimale, réduisant l'exposition aux nuisances sonores jusqu'à 36 dB.

Spécifications :
• Flux d'air : 160 litres/minute
• Poids : 1042 g
• Batterie : lithium-ion rechargeable, autonomie de 8 heures
• Matériaux : coque en ABS, visière en polycarbonate
• Filtration : HEPA haute capacité avec une efficacité minimale de 99,8 %
• Protection auditive : compatible avec les coquilles Sonis® (SNR 36dB en option)
• Taille ajustable : tour de tête de 53 cm à 63 cm

Normes :
• EN 12941 : 1998 + A2 : 2008 TH3P R SL : protection respiratoire
• EN 397 : protection crânienne
• EN 166.1.B : protection des yeux et du visage
• EN 352-3 : protection auditive
• REACH compliant : conformité aux réglementations européennes sur les substances chimiques

Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication​.

Points forts

• Protection intégrale 4 en 1
• Absence de test d'étanchéité nécessaire (Face Fit Test)
• Filtration HEPA hautes performances
• Diagnostic en temps réel de la batterie et des filtres
• Maintenance simplifiée
• Visière anti-rayures avec film de protection remplaçable

Applications

• Construction et démolition
• Industrie chimique et pharmaceutique
• Menuiserie et traitement du bois
• Exploitation minière et bétonnage
• Agroalimentaire et environnement agricole

Informations techniques


Attributs
Classeth3
2 540,70 € HT
/ unité
3 048,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h