Kit prêt à l'emploi ventilation assistée Optrel 4550.560

Kit respiratoire complet avec PANORAMAXX

Voir les informations techniques

Références

Optrel :4550.560
Rubix :H167-6207266
Fabricant :4550.560
PACK COMPLET PAPR E3000X AVEC CAGOULE PANORAMAXX QUATRO ET SAC

Détails articles : PACK COMPLET PAPR E3000X AVEC CAGOULE PANORAMAXX QUATRO ET SAC


Solution de protection de soudage haut de gamme combinant performance visuelle, confort maximal et sécurité respiratoire avancée.
Le champ de vision panoramique est élargi grâce à une découpe nasale brevetée permettant un positionnement optimal du filtre sans gêner la respiration ni créer de buée. L’électronique embarquée intègre les technologies ShadeTronic® et FadeTronic pour ajuster automatiquement le niveau de protection et réduire la fatigue visuelle. Le casque est également équipé d’un mode meulage externe et d’un système de détection 5 points assurant une réactivité optimale aux variations lumineuses. Le serre-tête IsoFit® s’ajuste en trois dimensions pour un maintien précis et personnalisé, même en conditions extrêmes. Le système respiratoire e3000X fourni garantit une filtration TH3 contre les fumées, poussières et gaz, avec un débit d'air réglable automatiquement. Compatible environnement ATEX. EN 379 / EN 12941 / EN 14594.

Points forts

Confort inégalé grâce au serre-tête IsoFit® ajustable en 3D. Diminution de la fatigue visuelle avec l’ouverture progressive FadeTronic. Mode meulage externe activable rapidement. Système écologique de recharge sans piles. Idéal pour soudures longues et intensives. Autonomie batterie 18 h en fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
2 112,89 HT
/ unité
2 535,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h