Kit prêt à l'emploi ventilation assistée 3M TR-819E, Classe : 40019119

Kit de démarrage pour unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-800

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :TR-819E
Rubix :2771-6176259
Fabricant :7100169180
EAN :00051131277533
TR-819E KIT DE DEMARRAGE A2P 1/CS

Résumé technique

Classe40019119

Documents

Détails articles : TR-819E KIT DE DEMARRAGE A2P 1/CS


Le kit de démarrage pour unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E est spécialement conçu pour les professionnels travaillant dans des environnements où des atmosphères potentiellement explosives sont présentes de manière continue. Doté d’un moteur à sécurité intrinsèque, ce kit offre une protection fiable, conforme aux Normes de type « Zone 0 » et « Zone 20 ». Prêt à l’emploi, il garantit confort, modularité et facilité d’utilisation, tout en étant certifié ATEX et homologué CE, assurant ainsi une conformité aux exigences de sécurité les plus rigoureuses.

Caractéristiques
Le kit TR-819E inclut tous les éléments nécessaires pour une utilisation immédiate, tels qu’une batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard, un tuyau respiratoire réglable en longueur, et un filtre A2P. Compatible avec une large gamme de coiffes Versaflo™ souples de série S et rigides de série M, il offre une grande flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

La conception de ce kit met l’accent sur la facilité d’utilisation, avec des composants tels qu’une bande facile à nettoyer, un indicateur de débit d’air et des préfiltres remplaçables, garantissant une maintenance simple et efficace. Bien que la coiffe ne soit pas incluse, cela permet à l’utilisateur de sélectionner le modèle le plus adapté à ses exigences particulières.

Le kit de démarrage 3M™ Versaflo™ TR-819E autorise trois débits d’air réglables par l’utilisateur. Un voyant d'état de charge s'affiche pour l'utilisateur, ainsi qu'une alerte sonore en cas de faible batterie.

Spécifications
- Type de batterie : Batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard
- Type de montage : Monté sur ceinture
- Certification ATEX :
• Atmosphères gazeuses non minières (groupe II) : EN 60079-11 Ex ia IIB T4 Ga
• Sécurité intrinsèque niveau Ga
• Groupe gaz IIB
• Température de surface max. 135 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C)
• Atmosphères poussiéreuses non minières (groupe III) : EN 60079-11 Ex ia IIIC 135 °C Da
• Sécurité intrinsèque niveau Da
• Groupe poussières IIIC
• Température de surface max. 135 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C)
- Autonomie de la batterie (heures) :
• Avec coiffes approuvées :
• Débit standard : 5,5 – 7,5
• Débit moyen : 4 – 6,5
• Débit élevé : 2*** – 5,5
• Avec pièces faciales approuvées :
• Masques complets 3M™ série 6000 : Débit standard 5,5-8, Haut moyen 5-6, 4-5
• Masques complets 3M™ série 7907S : Débit standard 5,5-8, Haut moyen 5-6, 4-5
• Demi-masques 3M™ série 7500 : Débit standard 5,5-8, Haut moyen 5-6, 4-5
• Masque complet 3M™ FF-300 : Débit standard 4-6,5, Haut moyen 3**-5, 3**-4,5
• Masque complet 3M™ FF-600 : Débit standard 4-6,5, Haut moyen 3**-5, 3**-4,5
- Temps de charge de la batterie : Moins de 3,5 heures
- Conditions de stockage : -30 °C à +50 °C, < 90 % HR
- Température de fonctionnement : -5 °C à +55 °C
- Durée de conservation :
• Moteur Versaflo™ TR-800 et filtres : 5 ans
• Batterie : 6 mois (au-delà de cette période, la batterie peut ne pas fournir 750 cycles de charge/décharge pendant la première année d’utilisation, en conservant 80 % de sa capacité originale)

Normes
Le kit de démarrage pour unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E est conforme à plusieurs Normes européennes et internationales, garantissant une protection optimale dans les environnements les plus exigeants. En matière de protection respiratoire, le kit répond aux exigences des Normes EN 12941:1998+A2:2008 et EN 12942:1998+A2:2008, qui régissent respectivement les appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule, ainsi que les appareils comprenant un masque complet, un demi-masque ou un quart de masque.

En ce qui concerne les atmosphères explosives, le kit est certifié selon les Normes ATEX EN 60079-0:2012 et EN 60079-11:2012, qui spécifient les exigences générales pour le matériel destiné à être utilisé dans de telles conditions et la protection de l’équipement par sécurité intrinsèque « i ».

Pour les aspects de compatibilité électromagnétique (CEM), le TR-819E est conforme aux Normes EN 61000-6-4:2007+A1:2011, concernant les émissions pour les environnements industriels, et EN 61000-6-2:2005, relative à la protection dans ces mêmes environnements.

L’indice de protection du matériel est certifié par la norme IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, qui définit les degrés de protection assurés par les boîtiers (code IP). Enfin, le kit respecte également la directive RoHS, conformément à la norme EN 50581:2012, qui spécifie la documentation technique nécessaire pour l’évaluation des produits électriques et électroniques en termes de restriction de substances dangereuses.

Ces certifications assurent que le kit de démarrage 3M™ Versaflo™ TR-819E répond aux standards de sécurité et de performance les plus élevés, offrant ainsi une protection fiable et efficace dans les environnements industriels à risque.

Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.

Points forts

- Modularité et contrôle : Permet une adaptation facile aux diverses conditions de travail, offrant un contrôle intuitif pour une expérience utilisateur optimale.
- Conforme aux normes de sécurité : Respecte les normes de sécurité les plus strictes, assurant une protection fiable dans des environnements potentiellement dangereux.
- Adaptabilité à divers environnements : Convient à une large gamme de situations professionnelles, offrant une solution flexible pour différents environnements de travail.
- Prêt à l’emploi : Le kit est entièrement équipé et prêt à l’utilisation dès sa réception, sans nécessiter de préparation ou d’ajustements supplémentaires.
- Compatibilité avec une large gamme de coiffes : Homologué pour une utilisation avec les coiffes Versaflo™ souples de série S et rigides de série M, offrant une grande flexibilité en fonction des besoins spécifiques.
- Batterie lithium-ion rechargeable : Inclut une batterie de capacité standard, assurant une autonomie suffisante pour une utilisation prolongée.

Applications

Le kit de démarrage 3M™ Versaflo™ TR-819E est idéal pour diverses applications industrielles, notamment l’assemblage et la mécanique, la fabrication, et l’industrie pharmaceutique. Il est également parfaitement adapté à la manipulation de produits chimiques liquides et aux opérations de peinture, offrant une protection respiratoire fiable et conforme aux normes de sécurité dans ces environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Classe40019119
1 904,49 € HT
/ unité
2 285,39 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h