Kit prêt à l'emploi ventilation assistée Optrel 4550.580, Classe : PACK COMPLET VENTILE E3000X PAPR AVEC MASQUE
Kit respiratoire complet avec Panoramaxx
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :4550.580
Rubix :H167-6201086
Détails articles : PACK COMPLET VENTILE E3000X PAPR AVEC MASQUE
Le kit prêt à l'emploi Optrel Panoramaxx CLT est une solution de protection de soudage haut de gamme combinant performance visuelle, confort maximal et sécurité respiratoire avancée. Conçu pour les professionnels exigeants, il associe le casque de soudage Panoramaxx CLT avec technologie Crystal Lens 2.0 et le système respiratoire à ventilation assistée e3000X. Ce pack complet offre une vision panoramique exceptionnelle, un confort de port optimal grâce au serre-tête IsoFit®, et une protection efficace contre les fumées et particules. Idéal pour tous les types de soudure, il permet d'améliorer la précision, la productivité et la sécurité sur les postes de travail intensifs.
Caractéristiques :
Le kit Panoramaxx CLT se distingue par sa technologie optique avancée offrant une vision cristalline du bain de fusion, même à travers la teinte sombre. La lentille Crystal Lens 2.0 procure un niveau de luminosité exceptionnel de 2.0 à l’état clair. Le champ de vision panoramique est élargi grâce à une découpe nasale brevetée permettant un positionnement optimal du filtre sans gêner la respiration ni créer de buée. L’électronique embarquée intègre les technologies ShadeTronic® et FadeTronic pour ajuster automatiquement le niveau de protection et réduire la fatigue visuelle. Le casque est également équipé d’un mode meulage externe et d’un système de détection 5 points assurant une réactivité optimale aux variations lumineuses. Le serre-tête IsoFit® s’ajuste en trois dimensions pour un maintien précis et personnalisé, même en conditions extrêmes. Le système respiratoire e3000X fourni garantit une filtration TH3 contre les fumées, poussières et gaz, avec un débit d'air réglable automatiquement.
Spécifications :
• Niveaux de protection : ShadeTronic® inactif 2.0 / actif 4-12 (ajustable ± 2)
• Champ de vision : panoramique avec découpe nasale
• Alimentation : cellule solaire + batterie Li-polymère rechargeable via micro-USB
• Autonomie batterie : 300 à 500 cycles de charge
• Capteurs : 5 capteurs de détection
• Temps de commutation : clair à sombre 0,090 ms (20°C), sombre à clair 0,1 à 2 s (FadeTronic)
• Poids total du casque : 600 g (770 g avec e3000X)
• Température d’utilisation : -10°C à +55°C
• Température de stockage : -20°C à +70°C
• Protection UV/IR : maximale sur toute la plage de niveaux de teinte
• Composants inclus : casque, écran de garde, sac de rangement, câble de charge, système e3000X, parking buddy
Normes :
• EN 379 : Norme pour les filtres de soudage à obscurcissement automatique (classification optique 1/1/1/2)
• EN 12941 (TH3) : Norme pour les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée avec filtre à particules (niveau de protection le plus élevé)
• EN 14594 (3B) : Norme pour les dispositifs d’alimentation en air comprimé pour la protection respiratoire (classe 3B)
• Certifié CE : Garantie de conformité avec les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement
Informations sur la marque :
Fondée en 1986, Optrel est une entreprise suisse pionnière dans les casques de soudage à obscurcissement automatique. Aujourd’hui, elle s’impose comme un acteur mondial majeur dans la fabrication d’équipements de protection du visage, de la tête et des voies respiratoires, ainsi que de lunettes solaires actives. Fidèle à son héritage familial, Optrel valorise des engagements forts en matière de durabilité, d’innovation et de confort. En intégrant les technologies optiques les plus avancées à des processus de production modernes, la marque garantit une sécurité maximale et une ergonomie inégalée. Le groupe regroupe plusieurs entités spécialisées, dont Optrel tec ag pour le développement produit, et dispose d’un réseau de distribution global via ses filiales en Europe, Amérique du Nord et Asie. Ce modèle permet à Optrel de rester proche de ses clients et d’accompagner leur performance au quotidien.
Caractéristiques :
Le kit Panoramaxx CLT se distingue par sa technologie optique avancée offrant une vision cristalline du bain de fusion, même à travers la teinte sombre. La lentille Crystal Lens 2.0 procure un niveau de luminosité exceptionnel de 2.0 à l’état clair. Le champ de vision panoramique est élargi grâce à une découpe nasale brevetée permettant un positionnement optimal du filtre sans gêner la respiration ni créer de buée. L’électronique embarquée intègre les technologies ShadeTronic® et FadeTronic pour ajuster automatiquement le niveau de protection et réduire la fatigue visuelle. Le casque est également équipé d’un mode meulage externe et d’un système de détection 5 points assurant une réactivité optimale aux variations lumineuses. Le serre-tête IsoFit® s’ajuste en trois dimensions pour un maintien précis et personnalisé, même en conditions extrêmes. Le système respiratoire e3000X fourni garantit une filtration TH3 contre les fumées, poussières et gaz, avec un débit d'air réglable automatiquement.
Spécifications :
• Niveaux de protection : ShadeTronic® inactif 2.0 / actif 4-12 (ajustable ± 2)
• Champ de vision : panoramique avec découpe nasale
• Alimentation : cellule solaire + batterie Li-polymère rechargeable via micro-USB
• Autonomie batterie : 300 à 500 cycles de charge
• Capteurs : 5 capteurs de détection
• Temps de commutation : clair à sombre 0,090 ms (20°C), sombre à clair 0,1 à 2 s (FadeTronic)
• Poids total du casque : 600 g (770 g avec e3000X)
• Température d’utilisation : -10°C à +55°C
• Température de stockage : -20°C à +70°C
• Protection UV/IR : maximale sur toute la plage de niveaux de teinte
• Composants inclus : casque, écran de garde, sac de rangement, câble de charge, système e3000X, parking buddy
Normes :
• EN 379 : Norme pour les filtres de soudage à obscurcissement automatique (classification optique 1/1/1/2)
• EN 12941 (TH3) : Norme pour les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée avec filtre à particules (niveau de protection le plus élevé)
• EN 14594 (3B) : Norme pour les dispositifs d’alimentation en air comprimé pour la protection respiratoire (classe 3B)
• Certifié CE : Garantie de conformité avec les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement
Informations sur la marque :
Fondée en 1986, Optrel est une entreprise suisse pionnière dans les casques de soudage à obscurcissement automatique. Aujourd’hui, elle s’impose comme un acteur mondial majeur dans la fabrication d’équipements de protection du visage, de la tête et des voies respiratoires, ainsi que de lunettes solaires actives. Fidèle à son héritage familial, Optrel valorise des engagements forts en matière de durabilité, d’innovation et de confort. En intégrant les technologies optiques les plus avancées à des processus de production modernes, la marque garantit une sécurité maximale et une ergonomie inégalée. Le groupe regroupe plusieurs entités spécialisées, dont Optrel tec ag pour le développement produit, et dispose d’un réseau de distribution global via ses filiales en Europe, Amérique du Nord et Asie. Ce modèle permet à Optrel de rester proche de ses clients et d’accompagner leur performance au quotidien.
Points forts
• Vision extrêmement claire et naturelle grâce à la technologie Crystal Lens 2.0
• Champ de vision jusqu'à 600 % plus large qu’un casque standard
• Protection respiratoire optimale avec filtration TH3
• Confort inégalé grâce au serre-tête IsoFit® ajustable en 3D
• Ajustement automatique de la teinte avec ShadeTronic®
• Diminution de la fatigue visuelle avec l’ouverture progressive FadeTronic
• Mode meulage externe activable rapidement
• Système écologique de recharge sans piles
• Idéal pour soudures longues et intensives
• Kit complet prêt à l'emploi, facile à transporter et à ranger
• Champ de vision jusqu'à 600 % plus large qu’un casque standard
• Protection respiratoire optimale avec filtration TH3
• Confort inégalé grâce au serre-tête IsoFit® ajustable en 3D
• Ajustement automatique de la teinte avec ShadeTronic®
• Diminution de la fatigue visuelle avec l’ouverture progressive FadeTronic
• Mode meulage externe activable rapidement
• Système écologique de recharge sans piles
• Idéal pour soudures longues et intensives
• Kit complet prêt à l'emploi, facile à transporter et à ranger
Applications
• Soudage à l’électrode enrobée (SMAW)
• MIG/MAG (GMAW)
• Soudage fil fourré
• TIG (GTAW)
• Soudage plasma et micro plasma
• Coupage plasma
• Soudage oxygaz
• Meulage
• MIG/MAG (GMAW)
• Soudage fil fourré
• TIG (GTAW)
• Soudage plasma et micro plasma
• Coupage plasma
• Soudage oxygaz
• Meulage
Informations techniques
Attributs
| Classe | pack complet ventile e3000x papr avec masque |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 175,32 € HT
/ unité
2 610,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
