Kit prêt à l'emploi ventilation assistée CleanSpace™ KITCS3000WORK-L, Classe : PAPR-P3 (P2 avec demi-masque)

Kit CS3000 Work

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CleanSpace™ :KITCS3000WORK-L
Rubix :O198-6229235
KIT CLEANSPACE WORK T.L AVEC DEMI-MASQUE GRAND

Résumé technique

Classepapr-p3 (p2 avec demi-masque)

Documents

Détails articles : KIT CLEANSPACE WORK T.L AVEC DEMI-MASQUE GRAND


Le kit CleanSpace WORK est une solution de protection respiratoire innovante, conçue pour offrir aux professionnels un équipement complet, léger et facile à utiliser. Il permet une protection efficace contre les particules en suspension dans l'air tout en garantissant un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Ce système sans tuyau ni ceinture est idéal pour les utilisateurs recherchant une solution compacte, adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques :
Le kit CleanSpace WORK intègre la technologie brevetée AirSensit®, qui ajuste automatiquement le débit d'air en fonction de la respiration de l'utilisateur, assurant un confort optimal. Il est composé d'un demi-masque souple en silicone, d'un harnais de tête en tissu pour une répartition homogène du poids, d'un système motorisé compact, de filtres à particules, d'un chargeur de batterie et d'accessoires adaptés (protège-nuque en deux tailles). Ce dispositif fonctionne sans ceinture ni tuyau, améliorant la mobilité de l'utilisateur. Il est conçu pour une utilisation facile et un entretien rapide, tout en offrant une grande autonomie.

Spécifications :
• Le kit comprend : 1 système motorisé, 1 x protège-nuque (petit), 1 protège-nuque (moyen), 1 filtre à particules TM3 P3 standard, 1 chargeur de batterie PAF-1101, 1 sac de transport CS3032 et 1 guide de démarrage rapide
• Poids de l’unité de puissance : 350 g
• Poids du demi-masque : entre 147 g et 169 g selon la taille
• Poids du harnais de tête : 29 g
• Filtration : filtre à particules TM3 P3, efficacité ≥ 99,97 %
• Débit d'air maximal : 200 L/min
• Batterie : lithium-ion polymère
• Autonomie : jusqu'à 8 heures
• Temps de recharge : < 2 heures (95 %)
• Température d'utilisation : de −10 °C à +45 °C
• Plage de charge : de 0 °C à +35 °C
• Indice de protection : IP 66 (poussières et projections d'eau)
• Chargeur adaptateur secteur : entrée 100 – 240 V

Normes :
• EN 12942 + A2 : Certifie la compatibilité du système avec un demi-masque, garantissant une filtration efficace des particules dans les environnements industriels.
• Indice IP66 : Garantit une protection totale contre les poussières et les jets d'eau puissants.
• ISO 9001 : Atteste de la qualité du système de gestion et de production du fabricant.

Informations sur la marque :
Fondée en Australie en 2009, CleanSpace Technology est un acteur pionnier de la protection respiratoire innovante à l’échelle mondiale. En réponse à la crise sanitaire du SRAS, la marque a développé une solution unique : un respirateur à épuration d’air motorisé (PAPR) alliant compacité, performance et ergonomie. Conçus pour répondre aux exigences des secteurs de la construction, de la santé, de l’industrie et de la fabrication, les dispositifs CleanSpace sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux pays à travers le monde. Leur technologie brevetée AirSensit® assure une pression positive à l’intérieur du masque, ajustant automatiquement le débit d’air à la respiration de l’utilisateur pour garantir un confort optimal et une protection fiable. Ce système sans ceinture ni tuyau constitue une avancée majeure pour les professionnels exigeants. CleanSpace s’engage avec une mission claire : offrir une protection respiratoire de haut niveau pour permettre à chaque travailleur de rentrer chez lui en toute sécurité.

Points forts

• Dispositif ultra-léger (< 400 g), facile à porter et à enlever
• Système sans tuyau ni ceinture pour une totale liberté de mouvement
• Technologie AirSensit® adaptée à la respiration de l’utilisateur
• Autonomie jusqu'à 8 heures avec recharge rapide
• Efficacité de filtration certifiée à 99,97 %
• Système étanche à la poussière et à l'eau (IP66)
• Harnais de tête confortable avec répartition du poids
• Prêt à l’emploi avec tous les composants nécessaires inclus

Applications

Ce kit complet est idéal pour les professionnels intervenant dans des environnements à forte teneur en particules. Il convient notamment aux secteurs de la construction (meulage, ponçage, ciment), du travail du bois, de l’agriculture (fauchage, récolte, traitement de grains), ainsi que pour les activités de nettoyage ou de maintenance. Sa conception à pression positive permet un travail confortable et protégé tout au long de la journée, même dans des conditions exigeantes. Le système est également adapté à l’utilisation dans les douches de décontamination avec l’option HALO (non incluse dans le kit).

Informations techniques


Attributs
Classepapr-p3 (p2 avec demi-masque)
924,34 HT
/ unité
1 109,21 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h