Kit prêt à l'emploi ventilation assistée 3M 7100053532, Classe : TH2/ TH3
KIT 3MTM VERSAFLO TR-619E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : KIT 3MTM VERSAFLO TR-619E
Une gamme de tuyaux respiratoires approuvés vous est proposée en fonction du type de coiffe ou de pièce faciale choisie.
Caractéristiques
Le kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™, TR-619E est un ensemble complet comprenant tous les composants pour être opérationnel rapidement. Il suffit d'ajouter la coiffe requise. Il est équipé de l'unité moteur TR-602E qui propose trois débits d'air sélectionnables par l'utilisateur, garantissant un confort maximal.
Le kit comprend un filtre A2P, un couvre-filtre, dix préfiltres, un pare-étincelles, un tuyau respiratoire BT-30 ajustable en longueur, et une ceinture facile à nettoyer.
La batterie haute capacité et le chargeur de batterie à station individuelle permettent une utilisation prolongée, tandis que l'indicateur de débit d'air alerte les utilisateurs en cas de faible débit ou d'état de la batterie.
L’autonomie du système est de 9,5 à 19 heures en fonction de la batterie, du débit, de la coiffe et du filtre
Spécifications
Le kit d'assistance à la respiration comprend l'unité filtrante TR-602E avec trois débits d'air réglables, un filtre A2P, un couvercle de filtre, dix préfiltres, deux pare-étincelles, un tuyau respiratoire BT-30 ajustable, une ceinture facile à nettoyer, une batterie haute capacité et un chargeur de batterie à station unique. Il est conçu pour une utilisation confortable et efficace, offrant une autonomie de 9,5 à 19 heures en fonction des paramètres d'utilisation.
Normes
Ce kit de ventilation assistée Versaflo de la marque 3M est conforme aux Normes de protection respiratoire en vigueur, assurant une filtration efficace des particules, gaz et vapeurs.
Il répond aux exigences de sécurité les plus strictes pour garantir une protection fiable dans divers environnements de travail.
Le moteur TR-600 a été testé et homologué selon les Normes suivantes :
- EN 12941:1998+A2:2008 avec coiffes homologuées
- EN 12942:1998+A2:2008 avec coiffes homologuées
Le TR-600 répond également aux exigences suivantes :
- Protection contre la poussière et contre les projections d'eau de toutes les directions conformément à la norme EN60529 IP 54
Immersion temporaire à 1 m et étanche à la poussière conformément à la norme EN 60529 IP 67 lorsqu'il est équipé de bouchons de nettoyage et de stockage
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
Grâce à l'unité filtrante TR-602E et au filtre A2P, ce kit assure une protection efficace contre diverses particules, gaz et vapeurs.
Les alarmes visuelles, sonores et vibrantes signalent un faible débit d'air et l'état de la batterie, offrant une sécurité supplémentaire à l'utilisateur.
Avec ses six types de filtres au choix et ses deux options de ceinture il s'adapte dans de nombreux domaines.
Applications
- Particules : poussières fines, brouillards et fumées de soudage
- Nuisances olfactives liées aux vapeurs organiques
- Nuisances olfactives liées aux gaz acides (jusqu'à 10 fois les limites d'exposition professionnelle pour le fluorure d'hydrogène).
- Gaz et vapeurs organiques (avec point d'ébullition > 65 °C)
- Gaz inorganiques
- Gaz acides
- Ammoniac
- Vapeur de mercure
Informations techniques
| Classe | th2/ th3 |
|---|
Foire aux questions
Le kit de ventilation assistée 3M Versaflo TR619E offre une protection respiratoire contre les poussières, les brouillards, les fumées et d'autres risques particulaires, ainsi que contre plusieurs risques liés aux gaz et aux vapeurs, dont les vapeurs organiques, les gaz acides, les gaz inorganiques, l'ammoniac et les vapeurs de mercure.
Le kit de ventilation assistée 3M Versaflo TR619E propose trois débits d'air sélectionnables, avec des options pour les configurations à ajustement lâche et à ajustement serré.
Le kit de ventilation assistée 3M Versaflo TR619E ajuste automatiquement le débit d'air pour compenser l'encrassement du filtre et fournir un air filtré constant pendant l'utilisation.
Le kit de ventilation assistée 3M Versaflo TR619E émet des alertes sonores, visuelles et vibrantes en cas de faible débit d'air ou de faible niveau de charge de la batterie.
Le kit de ventilation assistée 3M Versaflo TR619E propose une batterie haute capacité en option pour prolonger le temps de fonctionnement et réduire les temps d'arrêt.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h