Kit prêt à l'emploi ventilation assistée JSP CAE602-941-100, Classe : TH1P

Kit VA Powercap Active complet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :CAE602-941-100
Rubix :G832-6104213
EAN :5038428133630
KIT VA POWERCAP ACTIVE COMPLETC ECRAN+FILTRE+CHARGEUR+BATTERIE

Résumé technique

Classeth1p

Documents

Détails articles : KIT VA POWERCAP ACTIVE COMPLETC ECRAN+FILTRE+CHARGEUR+BATTERIE


Le Powercap® Active™ IP est un appareil respiratoire à ventilation assistée, conçu pour offrir une protection efficace contre les poussières et particules en suspension dans l'air. Léger et ergonomique, il intègre une casquette anti-heurt et une visère de protection pour les yeux et le visage, garantissant un confort optimal pour un port prolongé. Son système de filtration avancé assure un apport constant en air filtré, réduisant ainsi la résistance respiratoire et empêchant la formation de buée sur la visière.

Caractéristiques :
Cet équipement de ventilation est doté d'une casquette anti-heurt JSP HardCap™ A1+, conforme à la norme EN 812, offrant une protection contre les chocs. Sa visière en polycarbonate de 1 mm avec bords en aluminium assure une résistance aux impacts et une protection optimale contre les particules volantes. L'appareil fournit un débit d'air filtré de 160 litres par minute, éliminant la résistance respiratoire et offrant un confort accru pour les utilisateurs en milieu exigeant. Son batterie PowerBox™ 1 intègre une connexion micro USB pour une recharge rapide en moins de 5 heures et une jauge de carburant permettant de vérifier facilement le niveau de charge. De plus, le système de filtration haute efficacité TH1P garantit une protection optimale contre les poussières et particules en suspension, tandis que les tampons pré-filtres Powercap® prolongent la durée de vie des filtres principaux. La conception modulaire permet un remplacement rapide et facile des composants pour un entretien simplifié.

Spécifications :
• Type de produit : appareil respiratoire à ventilation assistée
• Débit d'air filtré : 160 L/min
• Matériau de la visère : polycarbonate 1 mm
• Batterie : lithium-ion rechargeable 2 x 3,7V 1,9Ah
• Autonomie : jusqu'à 8 heures
• Poids : 659 g
• Niveau sonore : 68,2 dB
• Température d'utilisation : -40°C à +5°C
• Recyclabilité : oui (calotte en HDPE)

Normes :
Ce produit est conforme aux normes de sécurité suivantes :
• EN 12941 : protection respiratoire (TH1P)
• EN 812 : protection anti-heurt
• EN 166 : protection des yeux et du visage

Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.

Points forts

• Protection respiratoire à ventilation assistée avec filtration avancée
• Casquette anti-heurt intégrée pour une double protection
• Visière résistante aux chocs pour une sécurité accrue
• Conception légère et ergonomique pour un confort optimal
• Batterie rechargeable avec jauge de carburant pour une autonomie prolongée
• Facile à entretenir avec filtres et accessoires remplaçables

Applications

• Industrie légère : protection contre les poussières et polluants
• Agroalimentaire : réduction des contaminants aérosols
• Aménagement paysager : protection contre les particules volantes
• Usinage et fraisage : réduction des risques d'inhalation de poussières fines
• Silos à grains et élevage : protection contre les bioaérosols et contaminants

Informations techniques


Attributs
Classeth1p

Foire aux questions


Le kit VA Powercap Active complet JSP CAE602-941-100 est un appareil respiratoire léger à pression positive avec protection des yeux et du visage contre les chocs, ainsi qu'une protection par casquette anti-heurt EN812. Selon JSP, il est conçu pour protéger l'utilisateur de la poussière et de la plupart des particules polluantes en suspension dans l'air selon la norme EN12941 TH1P. La version IP ajoute une protection des yeux et du visage contre les chocs selon EN 166 1 B.

Le kit VA Powercap Active complet JSP CAE602-941-100 fournit un air filtré à 160 litres par minute. Selon JSP, ce débit élimine la résistance respiratoire et la buée sur la visière, ce qui aide à garder un port plus confortable.

Le kit VA Powercap Active complet JSP CAE602-941-100 est fourni avec un câble micro USB pour une recharge en aussi peu que 5 heures. Le bloc batterie PowerBox™1 intègre aussi une jauge de carburant, ce qui permet de vérifier facilement le niveau de charge avant de repartir.

Le kit VA Powercap Active complet JSP CAE602-941-100 s'appuie sur la technologie JSP HardCap™ A1+, et le capot de la casquette est amovible, essuyable et lavable en machine. Cela simplifie l'entretien courant sur le poste.

Le kit VA Powercap Active complet JSP CAE602-941-100 affiche un poids produit de 659g et un niveau sonore de 68.2dB. Ces deux valeurs donnent un repère utile pour évaluer le port prolongé et l'environnement de travail.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 699,00 €
535,00 € HT
/ unité
642,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h