Kit prêt à l'emploi ventilation assistée 3M 7100098908, Classe : TH2 / TH3
Kit complet ventilation assistée 3M™ Versaflo™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : KIT VERSAFLO+FILTRE-PREFILTRE BATTERIE-CHARGEUR-TUYAU
Caractéristiques
Le TR-315E+ de 3M est un appareil de filtration d’air léger et confortable à porter. Il permet une utilisation prolongée sans inconfort, idéal pour les longues périodes de travail. Ce kit fournit une protection efficace contre les contaminants, grâce à ses filtres de haute performance qui protègent contre les poussières, brouillards, fumées et autres particules dangereuses. Il est équipé d'une batterie lithium-ion de grande capacité, qui se recharge rapidement et offre une longue durée d'utilisation sans effet mémoire.
Le tuyau respiratoire rétractable BT-30, réglable en longueur, améliore la mobilité et s'adapte facilement à divers environnements de travail. Les indicateurs de sécurité intégrés comprennent des alarmes visuelles et sonores pour signaler un faible débit d'air ou une batterie faible, ainsi que des indicateurs de l'état d'encrassement du filtre. De plus, le débit d'air est réglable avec deux options (185 l/min et 205 l/min), permettant un confort et une protection personnalisés. Enfin, le système est compatible avec les coiffes homologuées 3M Versaflo des séries S et M, assurant une protection respiratoire complète et adaptée à divers besoins.
Spécifications
- Autonomie: 4,5 h à 12 h (selon la sélection du débit d'air et le type de batterie)
- Type de batterie: Lithium-ion
- Filtre: Particules
- Type de montage: monté sur ceinture
- Hauteur totale: 0,191 m
- Largeur totale: 0,266 m
- Longueur totale: 0,325 m
- Débit minimal prévu par le fabricant : 170 l/min
- Débit standard : 185 l/min +/- 10 l/min
- Débit élevé : 205 l/min +/- 10 l/min
Normes
Le moteur TR-300+, en combinaison avec les coiffes homologuées 3M, a été testé et homologué selon la norme EN 12941:1998+A2:2008. Le moteur TR-300+ répond également aux exigences de la norme EN 60529 en matière de protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 53).
Ce produit est également conforme à la directive européenne CEM 2014/30/UE.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Points forts
- Confort inégalé : Son design ergonomique et son poids léger permettent un usage prolongé sans fatigue.
- Protection fiable : Conforme aux normes de sécurité les plus strictes, offrant une protection robuste contre divers contaminants.
- Design ergonomique : Sa conception bien équilibrée et ajustable assure un ajustement parfait et une utilisation sans tracas.
- Facilité d’utilisation : Les indicateurs et alarmes intuitifs rendent l’appareil simple à utiliser et à surveiller, minimisant les risques d’erreurs.
- Polyvalence : Compatible avec différentes coiffes et ceintures, il s’adapte à une multitude de situations et environnements industriels.
Applications
- Particules : poussières fines, brouillards et fumées de soudage.
- Nuisances olfactives
- Nuisances olfactives liées aux gaz acides (jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle pour le fluorure d'hydrogène).
Il peut être utilisé pour diverses applications et notamment dans les domaines suivants: agriculture, industrie chimique, bâtiment et rénovation, démolition, agro-alimentaire, médical et santé, travail des métaux, fabrication de produits pharmaceutiques, industrie du papier et de la pâte à papier, fonderies, préparation de surface, et travail du bois.
Informations techniques
| Classe | th2 / th3 |
|---|
Foire aux questions
Le kit complet ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR315 offre une autonomie de 8–12 heures en débit standard et de 8–10 heures en débit élevé, avec une batterie neuve et un filtre neuf.
Le kit complet ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR315 propose deux débits d’air sélectionnables par l’utilisateur, afin de choisir le réglage qu’il trouve le plus confortable.
Le kit complet ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR315 ajuste automatiquement le débit d’air pour compenser le chargement du filtre et délivrer un air filtré constant pendant l’utilisation.
Le kit complet ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR315 signale un faible débit d’air ou une batterie faible par des alertes sonores et visuelles.
Le kit complet ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR315 forme, avec des coiffes approuvées, un système de protection respiratoire contre les particules, et contre les odeurs gênantes lorsque c’est applicable.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h