Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 7100340663, Type : Kit casque de soudage

Système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100340663
Rubix :2771-6185303
Fabricant :7100340663
EAN :00068060858061
KIT CASQUE DE SOUDAGE G5-01 AVEC FILTRE SOUD G5-01VCOUL/ADFLO
video-play-icon.png

Résumé technique

Typekit casque de soudage
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : KIT CASQUE DE SOUDAGE G5-01 AVEC FILTRE SOUD G5-01VCOUL/ADFLO


Le système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage Speedglas™ G5-01 est une solution de protection complète conçue pour répondre aux exigences des travaux de soudage et de meulage intensifs. Sa conception robuste mais compacte, associée à une double protection faciale et une vision optimisée, garantit sécurité et confort. Ce système se distingue par sa technologie auto-obscurcissante à teinte variable et son dispositif de ventilation intelligent.

Caractéristiques :
Ce système combine une cagoule de soudage Speedglas™ G5-01 avec le dispositif respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™, pour une protection respiratoire efficace contre les particules et certains gaz. La cagoule est équipée d’un filtre auto-obscurcissant G5-01VC à teinte variable, idéal pour s’adapter aux différentes intensités lumineuses lors du soudage. Son harnais ergonomique et réglable assure un maintien stable et confortable durant de longues sessions de travail. Le bouclier facial avant rabattable libère une large visière de protection claire, parfaite pour les opérations de meulage ou de préparation. Le système est doté d'alarmes sonores et visuelles qui signalent une baisse de débit d’air ou une batterie faible, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité. Il est compatible avec un filtre supplémentaire optionnel pour la protection contre certains gaz ou odeurs.

Spécifications :
- Type de filtre auto-obscurcissant : G5-01VC
- Type de lentille : Couleur variable (VC)
- Teinte optique : 5, 8-14
- Champ de vision du filtre : 73 mm x 109 mm
- Harnais de tête : Ajustable de façon ergonomique
- Fenêtres latérales : Non
- Mode meulage : Oui, via l’ADF
- Source d'air : PAPR (appareil respiratoire à pression positive)
- Autonomie : 7 à 9 heures pour le turbo ; jusqu'à 1500 heures pour l'ADF
- Alarmes intégrées : Alerte sonore et visuelle pour débit d’air réduit et batterie faible
- Sac de transport : Inclus, série G5

Normes :
Ce produit est conforme aux principales normes européennes en matière de protection respiratoire et de sécurité pour les équipements de soudage.
- EN 12941 : Norme relative aux appareils de protection respiratoire à ventilation assistée ; elle définit les exigences pour les filtres et les performances de débit d’air.
- EN 166 : Norme européenne pour les équipements de protection des yeux ; elle couvre les exigences relatives à la résistance aux chocs et à la qualité optique de la visière.
- EN 175 : Spécifie les exigences pour les équipements de protection oculaire et faciale utilisés pour le soudage et les techniques connexes.
- EN 379 : Concerne les filtres de soudage auto-obscurcissants ; elle définit les niveaux de teinte et la vitesse de commutation de clair à foncé.
- EN ISO 16321-1 : Norme générale sur les exigences de sécurité pour les protecteurs faciaux, y compris ceux utilisés pour le soudage ; elle remplace progressivement certaines exigences de la norme EN 166.
- EN ISO 16321-2 : Partie spécifique à la protection faciale pour le soudage et les techniques connexes ; elle complète la partie 1 avec des exigences supplémentaires relatives aux performances optiques et à la protection thermique.

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
présence de SVHC >0,1% - 4 SVHC substances
Substance name : 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
CAS : 110-71-41
Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Substance name : Lead titanium trioxide
CAS : 12060-00-3
Substance name : Lead titanium zirconium oxide
CAS : 12626-81-2

Points forts

- Protection respiratoire efficace contre les particules et certains gaz grâce au système Adflo™ ;
- Vision optimisée avec filtre auto-obscurcissant à teinte variable de 8 à 14 ;
- Confort accru grâce à un harnais ergonomique et ajustable ;
- Polyvalence d’utilisation avec visière rabattable pour meulage et configuration ;
- Sécurité renforcée avec alertes visuelles et sonores intégrées ;
- Longue autonomie permettant un travail ininterrompu sur toute une journée.

Applications

Le système respiratoire 3M™ Adflo™ avec cagoule Speedglas™ G5-01 est conçu pour offrir une protection complète des yeux, du visage et des voies respiratoires lors de travaux de soudage. Il aide à se protéger efficacement contre les étincelles, les éclaboussures, les rayons ultraviolets (UV) et infrarouges (IR) nocifs générés par les procédés de soudage à l'arc. Utilisé avec une unité de distribution d’air approuvée, il protège également contre certains contaminants en suspension dans l’air. Le masque de soudeur G5-01 est adapté à la majorité des procédés de soudage, notamment le MMA (soudage à l’électrode enrobée), le MIG/MAG, le TIG, y compris à faible ampérage. Il convient aussi aux opérations de découpage et de meulage. Ce produit trouve sa place dans les ateliers de métallurgie, la fabrication industrielle, la réparation d’équipements métalliques et les environnements où les fumées et les particules sont fortement concentrées.

Informations techniques


Attributs
Typekit casque de soudage
Poids665 g

Foire aux questions


Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M Adflo avec cagoule de soudage 3M Speedglas série G5-01, référence 7100340663, fournit une protection respiratoire particulaire haute efficacité pour les soudeurs.

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M Adflo avec cagoule de soudage 3M Speedglas série G5-01, référence 7100340663, dispose d’un écran rabattable qui laisse une visière claire à large champ de vision pour le meulage et la préparation.

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M Adflo avec cagoule de soudage 3M Speedglas série G5-01, référence 7100340663, signale une baisse de débit d’air et une batterie faible grâce à des alarmes sonores et visuelles.

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M Adflo avec cagoule de soudage 3M Speedglas série G5-01, référence 7100340663, est présenté dans un design robuste et compact avec une suspension de tête ergonomique et réglable.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

2 465,81 € HT
/ unité
2 958,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.