Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur Optrel 4600.040, Type : Pack respiratoire

Pack complet Swiss Air - système respiratoire autonome

Voir les informations techniques

Références

Optrel :4600.040
Rubix :H167-6202876
EAN :7640127616840
PACK SYSTEME RESPIRATOIRE AUTONOME SWISS AIR

Résumé technique

Typepack respiratoire

Détails articles : PACK SYSTEME RESPIRATOIRE AUTONOME SWISS AIR


L'élément central du système de protection respiratoire Optrel Swiss Air Blower est un demi-masque ventilé qui couvre entièrement la zone de la bouche et du nez et les alimente en air purifié. Un espace de respiration est créé dans la zone de la bouche et du nez qui, grâce à une pression positive, soutient l'utilisateur dans sa respiration et élimine la résistance respiratoire fatigante. Le demi-masque, en tissu de haute technologie, est conçu de telle sorte qu'il peut être parfaitement adapté à l'individu grâce à un bandeau librement réglable. Ce concept élimine la nécessité de procéder à des tests d'ajustement fastidieux, comme c'est le cas pour les demi-masques classiques. L'air propre est acheminé par un tuyau en Y à partir d'un système de soufflerie miniaturisé, qui est confortablement porté par une unité de transport à l'arrière.

Informations techniques


Attributs
Typepack respiratoire
1 869,20 HT
/ unité
2 243,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours