Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 637700, Type : Systèmes respiratoires de soudage
Systèmes de cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :637700
Rubix :2771-6218273
Fabricant :7100318463
EAN :04064035137502
Documents
Détails articles : CAGOULE G5-03 AIR SANS FILTRE ADFLO PAPR+ SPEEDGLAS 637700
Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air offre tous les avantages de notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™. Pour les travailleurs travaillant dans des environnements de soudage divers, l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec le système de cagoule de soudage Speedglas™ G5-03 Pro Air offre une protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs dans une conception robuste mais compacte avec une suspension de tête ergonomique et réglable. L'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ est doté d'un filtre à particules à haute efficacité qui peut être « empilé » sur un filtre 3M™ Adflo™ en option (non inclus) pour une protection supplémentaire contre certains gaz ou un ensemble de tampons anti-odeurs nuisibles. Des alarmes sonores et visuelles signalent un faible débit d’air et une faible charge de la batterie. Disponible en deux options différentes d'optiques auto-obscurcissantes (VC/TW). Sac de rangement/transport série G5 inclus.
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air, est conçue pour le soudeur polyvalent. Avec un réglage personnalisable, la façon dont l'air est dirigé, la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire, G5-03 Pro Air dispose de notre technologie de couleur naturelle, de la technologie de couleur variable (VC), et d'un mode de soudage par points (TW). La lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.
Points forts
Conception robuste et compacte;Harnais de tête ajustable de façon ergonomique;Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres d'assombrissement automatique G5-01/03;Disponible en deux options différentes d'objectifs auto-obscurcissants (VC/TW).;Compatible avec plusieurs accessoires;Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc
Applications
Soudage
Informations techniques
Attributs
| Type | systèmes respiratoires de soudage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 365,87 € HT
/ unité
1 639,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours