Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur GISS 866385, Type : Cagoule avec ventilation assistée

Cagoule ventilée G-SPARK TECH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :866385
Rubix :C600-6129049
EAN :3660338205231
CAGOULE G-SPARK-TECH VENTILEE SOUDAGE-MEULAGE 9-13

Résumé technique

Typecagoule avec ventilation assistée

Documents

Détails articles : CAGOULE G-SPARK-TECH VENTILEE SOUDAGE-MEULAGE 9-13


La cagoule ventilée GISS G-Spark Tech protège efficacement lors du soudage et du meulage. Elle associe une cellule automatique performante et une ventilation filtrée pour limiter l’exposition aux particules. Son design ergonomique et son large champ de vision assurent des soudures de qualité en toute sécurité.

Caractéristiques :
Ce PAPR combine une protection visuelle avancée avec un confort d'utilisation remarquable. Sa cellule automatique offre un réglage de teinte de DIN 9 à DIN 13 et un retour clair rapide, permettant au soudeur de travailler avec précision dans toutes les conditions de luminosité. Les quatre capteurs d'arc indépendants assurent une détection fiable et réactive, tandis que les fenêtres latérales à vision panoramique offrent un champ de vision total de 160°. La visière incolore intégrée est conçue pour le meulage, assurant une visibilité nette et sûre. L'ossature enveloppante et le serre-tête ajustable sur quatre axes apportent un confort durable, même lors d'une utilisation prolongée. Le système de respirateur à ventilation assistée TH2 avec alarme de colmatage et filtre PRSL réutilisable contribue à protéger efficacement les voies respiratoires contre les particules solides et liquides.

Spécifications :
- Cellule automatique pour soudage : teinte variable DIN 9 à 13.
- Teinte claire : DIN 4.
- Temps de réaction : 0,1 ms.
- Dimensions du champ de vision : 93 x 43 mm.
- Nombre de capteurs : 4 capteurs d'arc indépendants.
- Fenêtres latérales : polycarbonate DIN 5.
- Visière incolore : polycarbonate 1 mm.
- Serre-tête : réglages hauteur, largeur, inclinaison, profondeur.
- Filtration : classe TH2 avec filtre PRSL réutilisable et préfiltre intégré.
- Autonomie batterie lithium-ion : 10 heures.
- Débits d'air : 180 l/min (standard) et 220 l/min (boost).
- Alarme : colmatage filtre et batterie faible (sonore et visuelle).
- Accessoires inclus : ceinture matelassée, sac de rangement.

Normes :
L'ensemble cagoule et respirateur porte le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle). Chaque composant suit une norme particulière :
- EN 166 B : protection oculaire de la visière transparente contre les particules à moyenne énergie.
- EN 175 B : protection oculaire lors du soudage et du meulage.
- EN 379 : protection des yeux par cellule automatique lors du soudage.
- EN 12941 : protection des voies aériennes par un appareil de protection respiratoire assistée (TH2/PRSL).

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit et distribue des équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité pour des milliers d'entreprises à travers l'Europe. Marque exclusive de Rubix, GISS sert près de 40 000 clients, en apportant des solutions fiables, rentables et conformes aux réglementations européennes. Sa gamme couvre la protection de la tête, des yeux, du visage, des voies respiratoires, de l'ouïe, des mains, du corps, des pieds et contre les chutes. GISS collabore avec les meilleurs fournisseurs mondiaux pour offrir des produits innovants, testés et certifiés, tout en garantissant un excellent rapport qualité-prix.

Points forts

- Protection polyvalente adaptée aux différents procédés de soudage (MIG/MAG, TIG, à l’arc) et aux opérations de meulage.
- Vision panoramique à 160° grâce aux fenêtres latérales en polycarbonate DIN 5 pour une perception élargie de l’environnement de travail.
- Filtration TH2 efficace contre les particules solides et liquides, avec filtre PRSL réutilisable et préfiltre pour prolonger la durée de vie.
- Confort ergonomique optimisé par un serre-tête réglable sur quatre axes et une ceinture matelassée pour réduire la fatigue lors des longues sessions.

Applications

La cagoule de soudage G-Spark Tech est idéale pour les soudeurs professionnels intervenant sur des chantiers industriels, dans la métallurgie ou la fabrication de structures mécaniques. Elle convient aussi pour les opérations de maintenance et de réparation où les phases de meulage et de soudage s'enchaînent. Utilisable en intérieur comme en extérieur, elle garantit une protection optimale dans les environnements poussiéreux ou fortement exposés aux émanations de soudage.

Informations techniques


Attributs
Typecagoule avec ventilation assistée
Promotion
Au lieu de 809,47 €
699,00 € HT
/ unité
838,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.