Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 637720, Type : Systèmes respiratoires de soudage

Systèmes de cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :637720
Rubix :2771-6219913
Fabricant :7100318464
EAN :04064035137489
CAGOULE G5-03 + FILTRE G5-01/03T ADFLO PAPR+ SPEEDGLAS

Résumé technique

Typesystèmes respiratoires de soudage

Documents

Détails articles : CAGOULE G5-03 + FILTRE G5-01/03T ADFLO PAPR+ SPEEDGLAS


Les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 sont conçues pour protéger le visage et les yeux des projections et rayons UV et IR lors de travaux de soudage. Leur conception robuste et compacte intègre un système respiratoire à ventilation assistée, répondant aux besoins de la plupart des types de soudage à l'arc.

Caractéristiques:
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air protège efficacement les yeux et le visage contre les étincelles, les projections, ainsi que les rayons UV et IR nocifs. Grâce à ses réglages personnalisables, elle permet de diriger l'air selon les préférences de l'utilisateur et de configurer le casque pour renforcer la protection. Le harnais de tête ajustable de façon ergonomique garantit un confort prolongé, même pendant les longues sessions de travail. Le système respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ intégré à la cagoule de soudage Speedglas™ G5-03 Pro Air garantit une protection efficace contre les particules. Doté d'un filtre à haute efficacité, il peut être complété par un filtre supplémentaire (non inclus) pour certains gaz ou des tampons anti-odeurs nuisibles. Les alarmes sonores et visuelles signalent tout faible débit d'air ou une batterie insuffisamment chargée, assurant ainsi une utilisation sécurisée.

Spécifications:
- Champ de vision : 73 mm x 109 mm
- Poids du casque de soudage : 530 g
- Poids du bandeau : 145 g
- Fenêtres latérales : Oui
- Lumière : Teinte 2.5
- Protection UV/IR : Teinte 13 (permanente)
- Temps de commutation clair à sombre : 0,1 ms à 23 °C
- Nombre de capteurs : 4
- Source d'air : PAPR
- Conditions de fonctionnement : de -5 °C à +55 °C, HR ≤ 90 %, sans condensation
- Autonomie : ADF jusqu'à 1500 heures, Turbo : environ 7-9 heures
- Temps de charge : Environ 4,5 heures (Turbo)
- Type de batterie : Turbo : lithium-ion ; ADF : lithium 3V

Normes:
Ce système de cagoule de soudage est conforme aux normes suivantes :
- ISO 16321-1 : Exigences générales pour la protection des yeux et du visage pour usage professionnel.
- ISO 16321-2 : Spécifications complémentaires pour les dispositifs de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.
- EN 12941 A2 : Appareils de protection respiratoire à ventilation assistée avec casque ou cagoule.
- (UE) 2016-425 : Règlement sur les équipements de protection individuelle.

Informations sur la marque:
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air, est conçue pour le soudeur polyvalent. Avec un réglage personnalisable, la façon dont l'air est dirigé, la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire, G5-03 Pro Air dispose de notre technologie de couleur naturelle, de la technologie de couleur variable (VC), et d'un mode de soudage par points (TW). La lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.

Points forts

- Offre une protection avancée des yeux et du visage contre les étincelles, les rayons UV et IR ;
- Conception ergonomique avec un harnais ajustable pour un confort prolongé ;
- Système de ventilation assistée pour un flux d'air réglable ;
- Léger et compact pour réduire la fatigue lors des longues sessions de travail.

Applications

Les cagoules de soudage Speedglas™ G5-03 sont parfaitement adaptées à une variété de procédés, tels que le soudage MMA (électrode), MIG/MAG, et TIG, même à faible ampérage, ainsi qu'aux opérations de coupe et de meulage. Elles sont idéales pour les secteurs de la fabrication générale et de la construction industrielle, où la protection contre les étincelles, les projections et les contaminants en suspension dans l'air est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Typesystèmes respiratoires de soudage
1 853,20 € HT
/ unité
2 223,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.