Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 7100338838, Type : Cagoule

Système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100338838
Rubix :2771-6176623
Fabricant :7100338838
EAN :00068060858092
CAGOULE SOUDAGE SPEEDGLASG5-01VC ADFLO HAUTE ALTITUDE SAC+KIT
video-play-icon.png

Résumé technique

Documents

Détails articles : CAGOULE SOUDAGE SPEEDGLASG5-01VC ADFLO HAUTE ALTITUDE SAC+KIT


Pour les travailleurs travaillant dans des environnements difficiles, l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec le système de cagoule de soudage Speedglas™ série G5-01 offre une protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs dans une conception robuste mais compacte avec une suspension de tête ergonomique et réglable. Le bouclier de soudage avant rabattable permet une visière de protection claire et large pour le meulage et la configuration. L'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ est doté d'un filtre à particules à haute efficacité qui peut être « empilé » sur un filtre 3M™ Adflo™ en option (non inclus) pour une protection supplémentaire contre certains gaz ou un ensemble de tampons anti-odeurs nuisibles. Des alarmes sonores et visuelles signalent un débit d’air réduit et une faible charge de la batterie. Disponible en deux options différentes d'optiques auto-obscurcissantes (VC/TW). Sac de rangement/transport série G5 inclus.
Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 offre tous les avantages de notre cagoule de soudage série G5-01 avec notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™.

Points forts

Conception robuste et compacte;Harnais de tête ajustable de façon ergonomique;Le bouclier de soudage avant rabattable permet une visière de protection claire et large pour le meulage et la configuration;Disponible en deux options différentes d'objectifs auto-obscurcissants (VC/TW).;Des alarmes sonores et visuelles signalent un débit d’air réduit et une faible charge de la batterie.;Sac de rangement/transport série G5 inclus

Applications

présence de SVHC >0,1% - 4 SVHC substances
Substance name : 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
CAS : 110-71-41
Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Substance name : Lead titanium trioxide
CAS : 12060-00-3
Substance name : Lead titanium zirconium oxide
CAS : 12626-81-2

Informations techniques


Attributs
Typecagoule
Poids665 g

Foire aux questions


Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 (7100338838) aide à protéger les yeux et le visage contre les étincelles, les projections et les rayonnements UV/IR. Il peut aussi protéger contre certains contaminants aériens lorsqu’il est utilisé avec une unité d’air approuvée.

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 (7100338838) intègre une visière frontale relevable qui offre une vision claire et large pour le meulage et la mise en place.

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 (7100338838) utilise des alarmes sonores et visuelles pour signaler un débit d’air réduit et une faible charge de batterie.

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 (7100338838) peut être complété par une cartouche OV/AG en option pour apporter une protection supplémentaire contre certaines contaminations gazeuses, ainsi que par un dispositif anti-odeurs. 3M précise toutefois que cette configuration doit toujours être utilisée avec le filtre HE, le préfiltre et l’arrête-étincelles.

Le système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 (7100338838) est prévu pour fonctionner entre -5 °C et +55 °C, avec une humidité relative ≤ 90 % en conditions non condensantes. Pour le stockage, 3M indique -20 °C à +35 °C, avec RH ≤ 90 % et sans condensation.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

1 825,37 € HT
/ unité
2 190,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.