Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 632800, Type : Cagoule de soudage, sans filtre de soudage

Cagoules de soudage 3M™ Speedglas G5-03 Pro AIR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :632800
Rubix :2771-6218274
Fabricant :7100319511
EAN :04064035122058
MASQUE DE SOUD. G5-03 PRO AIR SANS FILTRE 632800

Résumé technique

Typecagoule de soudage, sans filtre de soudage

Documents

Détails articles : MASQUE DE SOUD. G5-03 PRO AIR SANS FILTRE 632800


La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air, est spécialement conçue pour le soudeur polyvalent. La cagoule vous permet de basculer facilement entre le soudage et le meulage des soudures, tout en conservant la fonctionnalité de l'appareil respiratoire à ventilation assistée grâce à notre nouvelle fonctionnalité Tap. Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-03 Pro Air vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-03VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01/03TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air, est conçue pour le soudeur polyvalent. Avec un réglage personnalisable, la façon dont l'air est dirigé, la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire, G5-03 Pro Air dispose de notre technologie de couleur naturelle, de la technologie de couleur variable (VC), et d'un mode de soudage par points (TW). La lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.

Points forts

Conception robuste et compacte;Harnais de tête ajustable de façon ergonomique;Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres d'assombrissement automatique G5-01/03;Disponible en deux options différentes d'objectifs auto-obscurcissants (VC/TW).;Compatible avec plusieurs accessoires;Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc

Applications

Soudage

Informations techniques


Attributs
Typecagoule de soudage, sans filtre de soudage
338,22 € HT
/ unité
405,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours