Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 617809, Type : Système de protection respiratoire à adduction d'air filtré 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas
Cagoule de soudage 3M Speedglas G5 avec 3M Adflo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :617809
Rubix :2771-6184732
Fabricant :7100258326
EAN :04054596920743



Résumé technique
| Type | système de protection respiratoire à adduction d'air filtré 3m™ adflo™ avec cagoule de soudage 3m™ speedglas |
|---|
Documents
Détails articles : CASQUE DE SOUDAGE 3M G5-01+ADFLO KIT CONSO SS FILTRE DE SOUGAGE
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01 combine une conception robuste et un système respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ pour offrir une protection efficace du visage et des voies respiratoires lors des opérations de soudage à l'arc gazeux, de découpe et de meulage.
Caractéristiques :
Cette cagoule de soudage est conçue pour protéger les yeux et le visage contre les étincelles, les éclaboussures, les rayonnements ultraviolets (UV) et infrarouges (IR) émis lors des procédés de soudage à l'arc gazeux. Le système intègre un appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™ assurant une distribution du flux d’air réglable directement sur la cagoule pour un confort personnalisé. Son harnais ergonomique s’ajuste facilement pour une répartition équilibrée du poids. Le bouclier avant rabattable dévoile une visière large et claire facilitant les opérations de meulage et de préparation. La conception du casque permet la fixation d’accessoires de protection supplémentaires, comme une lampe de travail alimentée par la batterie Adflo™. Des alarmes sonores et visuelles avertissent en cas de débit d’air insuffisant ou de batterie faible.
Spécifications :
• Matériaux principaux : casque et cadre avant en PPA, visière en polycarbonate (PC), bandeau en BAR, PP et TPE
• Poids du masque de soudage (hors harnais et filtre de soudage) : 665 g
• Poids du bandeau : 125 g
• Zone de visualisation de la visière : 104 × 170 mm.
• Tailles de tête compatibles : 50 à 64
• Température d’utilisation : de −5 °C à +55 °C (HR ≤ 90 %, sans condensation)
• Source d’air : PAPR (Powered Air Purifying Respirator)
• Temps de charge (Adflo Turbo) : environ 4,5 heures
• Fournie avec un sac de transport série G5.
Normes :
• Conforme à la norme EN 175 relative à la protection individuelle des yeux et du visage pendant le soudage et les procédés connexes
• Conforme à la norme EN 166 sur les spécifications générales de protection oculaire
• Conforme à la norme EN 12941 + A2 pour les dispositifs filtrants motorisés avec casque ou cagoule. Classe TH3 CE (NPF 500) offrant le plus haut niveau de protection respiratoire (filtration ≥ 99,8 %, facteur de protection nominal 500).
• Conforme à la norme EN ISO 16321-1 concernant la protection des yeux et du visage à usage professionnel
• Conforme à la norme EN ISO 16321-2 pour les protecteurs utilisés pendant le soudage et les techniques associées
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle
Caractéristiques :
Cette cagoule de soudage est conçue pour protéger les yeux et le visage contre les étincelles, les éclaboussures, les rayonnements ultraviolets (UV) et infrarouges (IR) émis lors des procédés de soudage à l'arc gazeux. Le système intègre un appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™ assurant une distribution du flux d’air réglable directement sur la cagoule pour un confort personnalisé. Son harnais ergonomique s’ajuste facilement pour une répartition équilibrée du poids. Le bouclier avant rabattable dévoile une visière large et claire facilitant les opérations de meulage et de préparation. La conception du casque permet la fixation d’accessoires de protection supplémentaires, comme une lampe de travail alimentée par la batterie Adflo™. Des alarmes sonores et visuelles avertissent en cas de débit d’air insuffisant ou de batterie faible.
Spécifications :
• Matériaux principaux : casque et cadre avant en PPA, visière en polycarbonate (PC), bandeau en BAR, PP et TPE
• Poids du masque de soudage (hors harnais et filtre de soudage) : 665 g
• Poids du bandeau : 125 g
• Zone de visualisation de la visière : 104 × 170 mm.
• Tailles de tête compatibles : 50 à 64
• Température d’utilisation : de −5 °C à +55 °C (HR ≤ 90 %, sans condensation)
• Source d’air : PAPR (Powered Air Purifying Respirator)
• Temps de charge (Adflo Turbo) : environ 4,5 heures
• Fournie avec un sac de transport série G5.
Normes :
• Conforme à la norme EN 175 relative à la protection individuelle des yeux et du visage pendant le soudage et les procédés connexes
• Conforme à la norme EN 166 sur les spécifications générales de protection oculaire
• Conforme à la norme EN 12941 + A2 pour les dispositifs filtrants motorisés avec casque ou cagoule. Classe TH3 CE (NPF 500) offrant le plus haut niveau de protection respiratoire (filtration ≥ 99,8 %, facteur de protection nominal 500).
• Conforme à la norme EN ISO 16321-1 concernant la protection des yeux et du visage à usage professionnel
• Conforme à la norme EN ISO 16321-2 pour les protecteurs utilisés pendant le soudage et les techniques associées
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle
Points forts
• Améliore la protection du visage et des voies respiratoires grâce à la combinaison casque Adflo™ et cagoule G5-01
• Réduit la fatigue grâce à un harnais équilibré et ajustable
• Facilite les opérations de meulage avec un bouclier rabattable et une visière claire
• Offre une régulation du flux d'air personnalisée pour un confort accru
• Permet une compatibilité étendue avec de nombreux accessoires 3M (lampes, capuches, protections additionnelles)
• Réduit la fatigue grâce à un harnais équilibré et ajustable
• Facilite les opérations de meulage avec un bouclier rabattable et une visière claire
• Offre une régulation du flux d'air personnalisée pour un confort accru
• Permet une compatibilité étendue avec de nombreux accessoires 3M (lampes, capuches, protections additionnelles)
Applications
• Soudure (procédés MMA, MIG/MAG, TIG et TIG à faible ampérage)
• Meulage et découpe
• Traitement et réparation des métaux
• Fabrication et maintenance industrielle
• Construction métallique et chaudronnerie
• Tuyauterie industrielle et applications de soudage en série
• Meulage et découpe
• Traitement et réparation des métaux
• Fabrication et maintenance industrielle
• Construction métallique et chaudronnerie
• Tuyauterie industrielle et applications de soudage en série
Informations techniques
Attributs
| Type | système de protection respiratoire à adduction d'air filtré 3m™ adflo™ avec cagoule de soudage 3m™ speedglas |
|---|---|
| Poids | 5949 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 911,72 € HT
/ unité
2 294,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours