Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur 3M 7100339641, Type : Casque de soudage

Système respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100339641
Rubix :2771-6191442
Fabricant :7100339641
EAN :00068060858085
CASQUE DE SOUDAGE 3M G5-01 AVEC FILTRE DE SOUGAGE G5-01W/ADFLO
video-play-icon.png

Résumé technique

Typecasque de soudage

Documents

Détails articles : CASQUE DE SOUDAGE 3M G5-01 AVEC FILTRE DE SOUGAGE G5-01W/ADFLO


Pour les travailleurs travaillant dans des environnements difficiles, l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec le système de cagoule de soudage Speedglas™ série G5-01 offre une protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs dans une conception robuste mais compacte avec une suspension de tête ergonomique et réglable. Le bouclier de soudage avant rabattable permet une visière de protection claire et large pour le meulage et la configuration. L'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ est doté d'un filtre à particules à haute efficacité qui peut être « empilé » sur un filtre 3M™ Adflo™ en option (non inclus) pour une protection supplémentaire contre certains gaz ou un ensemble de tampons anti-odeurs nuisibles. Des alarmes sonores et visuelles signalent un débit d’air réduit et une faible charge de la batterie. Disponible en deux options différentes d'optiques auto-obscurcissantes (VC/TW). Sac de rangement/transport série G5 inclus.
Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 offre tous les avantages de notre cagoule de soudage série G5-01 avec notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™.

Points forts

Conception robuste et compacte;Harnais de tête ajustable de façon ergonomique;Le bouclier de soudage avant rabattable permet une visière de protection claire et large pour le meulage et la configuration;Disponible en deux options différentes d'objectifs auto-obscurcissants (VC/TW).;Des alarmes sonores et visuelles signalent un débit d’air réduit et une faible charge de la batterie.;Sac de rangement/transport série G5 inclus

Applications

présence de SVHC >0,1% - 3 Substances
Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Substance : 1,2-DIMETHOXYETHANE
Cas : 110-71-4
Substance : LeasTitanium Trioxide
Cas : 12060-00-3

Informations techniques


Attributs
Typecasque de soudage
2 313,05 € HT
/ unité
2 775,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.